Groefkogellager FAG 6317-J20AA-C4, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 41 mm | Binnendiameter: 85 mm

63..

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6317-J20AA-C4
Rubix:A0693183
Fabrikant:0392669660040
EAN:4012802853360
FAG 6317 C4/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6317 C4/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Diepgroefkogellager 63..-J20AA, enkelrijig, cf. DIN 625-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4259 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie63..
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.446,77 excl. BTW
/ stuk
1.750,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen