Groefkogellager
In de industriële sector is de kwaliteit van materialen en componenten van essentieel belang. De precisie waarmee groefkogellagers worden vervaardigd, bepaalt hun goede werking en duurzaamheid. Rubix, de Europese leider in lagers, werkt samen met de grootste merken in de sector en positioneert zich zo als een betrouwbare en deskundige partner.
Onze Kogellagers zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Ze bieden een hoge belastingcapaciteit en een lange levensduur. Ons assortiment omvat lagers met stalen of roestvrijstalen kogels, in zowel eenrijige als tweerijige uitvoeringen. Ze kunnen uitgerust worden met geavanceerde afdichtingssystemen en garanderen een perfecte uitlijning en een optimale werking van uw machines.
Rol en toepassingen van groefkogellagers
Groefkogellagers zijn essentiële componenten in veel industriële mechanismen. Ze zijn in staat om naast radiaalkrachten ook axiaalkrachten op te nemen bij bewegende onderdelen.
Miniatuurkogels of grotere kogels zorgen voor een precieze uitlijning over de volledige lengte. Het contact tussen groef en loopvlak wordt optimaal behouden, wat wrijving en slijtage vermindert. De lagers worden geplaatst in robuuste kooien en zijn beschikbaar in zowel afgedichte als open uitvoeringen.
Bij Rubix vindt u producten van topmerken zoals SKF en Schaeffler met INA en FAG, die voldoen aan alle technische eisen. Met PTN biedt Rubix bovendien een exclusief eigen merk dat kwaliteit en competitiviteit combineert.
Eenrijige groefkogellagers
Eenrijige groefkogellagers zijn geschikt voor diverse toepassingen en verkrijgbaar in talloze uitvoeringen. Naast hun goede belastingcapaciteit bieden ze een precieze uitlijning. Ze bestaan uit een enkele rij kogels, die zorgen voor een continu contact tussen groef en loopvlak.
Deze lagers behoren tot de meest gebruikte lagertypes en zijn beschikbaar in verschillende maten en varianten. Ze kunnen open of afgedicht zijn, met afschermingen of verschillende soorten afdichtingen aan één of beide zijden. Dit helpt bij het vasthouden van smeervet en vermindert de kans op binnendringen van vervuiling. Afgedichte lagers zijn levenslang gesmeerd, wat betekent dat er geen onderhoud nodig is.
Afhankelijk van de bedrijfsomgeving en toepassing zijn er verschillende smeermiddelen beschikbaar. Eenrijige groefkogellagers zijn niet geschikt voor momentane belastingen.
Sommige uitvoeringen bieden uitstekende bescherming tegen vuildeeltjes en vocht. Voor gebruik in hoge temperaturen kunnen speciale smeermiddelen worden ingezet.
Tweerijige groefkogellagers
Voor meer technische eisen zijn tweerijige groefkogellagers geschikt, omdat ze zowel radiale als axiale belastingen kunnen opvangen. Ze behouden de uitlijning van onderdelen, zelfs onder hoge spanningen.
Tweerijige groefkogellagers hebben een vergelijkbare structuur als eenrijige lagers, maar bevatten twee loopbanen in de binnen- en buitenring, elk met een eigen rij kogels. Door het hogere aantal rollende elementen hebben ze een verhoogde belastingcapaciteit en worden ze vaak ingezet als het radiale draagvermogen van eenrijige groefkogellagers niet voldoende is.
Wat is de levensduur van groefkogellagers?
De levensduur van groefkogellagers is een belangrijke factor voor professionals en ligt doorgaans tussen 15.000 en 23.000 uur. Naast de kwaliteit van de stalen kogels spelen afdichtingen en precisie een grote rol.
Dit heeft directe invloed op de efficiëntie van machines op lange termijn en daarmee op de productiviteit van bedrijven. Met zorgvuldig geselecteerde merken en producten is Rubix de ideale leverancier voor uw kogellagers.
In vrijwel alle industrieën zijn groefkogellagers onmisbare componenten. Hun kwaliteit en duurzaamheid zijn essentieel om te voldoen aan steeds hogere verwachtingen. De oplossingen van Rubix ondersteunen de apparatuur van toonaangevende industriële bedrijven en dragen bij aan verhoogde betrouwbaarheid en prestaties.

2.380 Product (en) met 6.381 variant (s):
Groefkogellager SKF 6004-2RSH, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 20 mm
- skf:6004-2RSH
- rubix:03046767
- fabrikant:180891
- ean:7316571815732
- Binnendiameter:20 mm
- Buitendiameter:42 mm
- Breedte:12 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Groefkogellager SKF 6205-2RSH, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm
- skf:6205-2RSH
- rubix:03047132
- fabrikant:178389
- ean:7316571820279
- Binnendiameter:25 mm
- Buitendiameter:52 mm
- Breedte:15 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Groefkogellager SKF 6204-2RSH, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm
- skf:6204-2RSH
- rubix:03047116
- fabrikant:178365
- ean:7316571819358
- Binnendiameter:20 mm
- Buitendiameter:47 mm
- Breedte:14 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Groefkogellager SKF 6002-2RSH, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 15 mm
- skf:6002-2RSH
- rubix:03046747
- fabrikant:180839
- ean:7316571814537
- Binnendiameter:15 mm
- Buitendiameter:32 mm
- Breedte:9 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Groefkogellager SKF 6309-2Z/C3, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm
- skf:6309-2Z/C3
- rubix:03047467
- fabrikant:43881
- ean:7316574600465
- Binnendiameter:45 mm
- Buitendiameter:100 mm
- Breedte:25 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Groefkogellager SKF 6005-2RSH, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 25 mm
- skf:6005-2RSH
- rubix:03046776
- fabrikant:185511
- ean:7316571816456
- Binnendiameter:25 mm
- Buitendiameter:47 mm
- Breedte:12 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Groefkogellager SKF 6206-2Z/C3, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm
- skf:6206-2Z/C3
- rubix:03047149
- fabrikant:42606
- ean:7316571403397
- Binnendiameter:30 mm
- Buitendiameter:62 mm
- Breedte:16 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Groefkogellager SKF 6202-2RSH, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm
- skf:6202-2RSH
- rubix:03047092
- fabrikant:177697
- ean:7316571817347
- Binnendiameter:15 mm
- Buitendiameter:35 mm
- Breedte:11 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Groefkogellager SKF 6308-2Z/C3, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm
- skf:6308-2Z/C3
- rubix:03047454
- fabrikant:43844
- ean:7316570057188
- Binnendiameter:40 mm
- Buitendiameter:90 mm
- Breedte:23 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Groefkogellager SKF 6006-2RS1, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 30 mm
- skf:6006-2RS1
- rubix:03046791
- fabrikant:40581
- ean:7316571408019
- Binnendiameter:30 mm
- Buitendiameter:55 mm
- Breedte:13 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Groefkogellager SKF 6001-2RSH, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 12 mm
- skf:6001-2RSH
- rubix:03046738
- fabrikant:164363
- ean:7316571814186
- Binnendiameter:12 mm
- Buitendiameter:28 mm
- Breedte:8 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Groefkogellager SKF 6306-2Z/C3, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm
- skf:6306-2Z/C3
- rubix:03047429
- fabrikant:43760
- ean:7316570905151
- Binnendiameter:30 mm
- Buitendiameter:72 mm
- Breedte:19 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Groefkogellager SKF 6003-2RSH, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 17 mm
- skf:6003-2RSH
- rubix:03046756
- fabrikant:185503
- ean:7316571815268
- Binnendiameter:17 mm
- Buitendiameter:35 mm
- Breedte:10 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Groefkogellager SKF 6209-2Z/C3, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 45 mm
- skf:6209-2Z/C3
- rubix:03047187
- fabrikant:42761
- ean:7316576681172
- Binnendiameter:45 mm
- Buitendiameter:85 mm
- Breedte:19 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Groefkogellager SKF 6201-2RSH, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 12 mm
- skf:6201-2RSH
- rubix:03047083
- fabrikant:164102
- ean:7316571844664
- Binnendiameter:12 mm
- Buitendiameter:32 mm
- Breedte:10 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Groefkogellager SKF 6312-2Z/C3, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm
- skf:6312-2Z/C3
- rubix:03047503
- fabrikant:43988
- ean:7316576682087
- Binnendiameter:60 mm
- Buitendiameter:130 mm
- Breedte:31 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Groefkogellager SKF 6203-2RSH, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 17 mm
- skf:6203-2RSH
- rubix:03047103
- fabrikant:166118
- ean:7316571855769
- Binnendiameter:17 mm
- Buitendiameter:40 mm
- Breedte:12 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Groefkogellager SKF 6207-2RS1, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm
- skf:6207-2RS1
- rubix:03047161
- fabrikant:42660
- ean:7316577067319
- Binnendiameter:35 mm
- Buitendiameter:72 mm
- Breedte:17 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Groefkogellager SKF 6208-2RS1, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm
- skf:6208-2RS1
- rubix:03047173
- fabrikant:42704
- ean:7316577066619
- Binnendiameter:40 mm
- Buitendiameter:80 mm
- Breedte:18 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Groefkogellager SKF 6000-2RSH, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 10 mm
- skf:6000-2RSH
- rubix:03046729
- fabrikant:163639
- ean:7316571839349
- Binnendiameter:10 mm
- Buitendiameter:26 mm
- Breedte:8 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Groefkogellager SKF 6008-2RS1, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 40 mm
- skf:6008-2RS1
- rubix:03046815
- fabrikant:40675
- ean:7316577293213
- Binnendiameter:40 mm
- Buitendiameter:68 mm
- Breedte:15 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Groefkogellager SKF 6316/C3, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 39 mm | Binnendiameter: 80 mm
- skf:6316/C3
- rubix:03047534
- fabrikant:44088
- ean:7316571367859
- Binnendiameter:80 mm
- Buitendiameter:170 mm
- Breedte:39 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Groefkogellager SKF 6305-2RS1, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 25 mm
- skf:6305-2RS1
- rubix:03047411
- fabrikant:43687
- ean:7316577758835
- Binnendiameter:25 mm
- Buitendiameter:62 mm
- Breedte:17 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Groefkogellager SKF 6304-2RSH, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 20 mm
- skf:6304-2RSH
- rubix:03047399
- fabrikant:195850
- ean:7316572049150
- Binnendiameter:20 mm
- Buitendiameter:52 mm
- Breedte:15 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden