Groefkogellager Timken 6311-2RS, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 29 mm | Binnendiameter: 55 mm
6311
Zie technische informatieReferenties
Timken:6311-2RS
Rubix:03329260
Fabrikant:100416837
EAN:0087796294141




Productdetails : TIMKEN 6311-2RS KOGELLAGER EENRIJIG
Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.
Sterke punten
Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Toepassingen
Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Contactafdichting(en) bieden superieure smeermiddelretentie en lagerbescherming tegen verontreinigingen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Contactafdichting(en) bieden superieure smeermiddelretentie en lagerbescherming tegen verontreinigingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 31,75x121,412x121,412 mm |
| Gewicht verpakking | 1466 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6311 |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 71500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,97 excl. BTW
/ stuk
€ 123,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen