FACOM RINGSTEEKSLEUTEL KORT 39.7

39 - Korte metrische ringsteeksleutels

Zie technische informatie

Referenties

Facom:39.7
Rubix:10107751
EAN:3148510998725
FACOM RINGSTEEKSLEUTEL KORT 39.7

Technische samenvatting

Opening7
Lengte90 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSTEEKSLEUTEL KORT 39.7


De FACOM 39 korte, metrische ringsteeksleutels zijn speciaal ontworpen voor werkzaamheden in krappe ruimtes. Dankzij de compacte kop en de korte steel bieden ze een uitstekende wendbaarheid, terwijl ze precisie en efficiëntie garanderen bij vast- en losdraaien.

Kenmerken:
De 39 ringsteeksleutels onderscheiden zich door het ergonomische ontwerp, geoptimaliseerd voor gebruik in beperkte omgevingen. Het OGV®-profiel met 12 punten maximaliseert het contact tussen sleutel en bevestiging, waardoor slijtage en het risico op doorslippen aanzienlijk worden verminderd. De dubbele hoek van zowel de bek als de ring van 15° verbetert de toegankelijkheid en vergemakkelijkt het werken op moeilijk bereikbare bouten. De verchroomde, gesatineerde afwerking zorgt voor meer comfort in gebruik en een langere levensduur.

Specificaties:
• Korte steel voor verhoogde wendbaarheid
• Compacte kop voor eenvoudige toegang tot krappe ruimtes
• OGV®-profiel met 12 punten
• Suffix H = 6-kantprofiel
• Ringkop: 15° gebogen
• Vorkkop: 15° gebogen
• Metrische maten: 3,2 tot 17 mm
• Afwerking: verchroomd, gesatineerd

Normen:
• NF ISO 1711-1: algemene eisen voor spangereedschap
• NF ISO 3318: dimensionele en prestatie-eisen voor steeksleutels
• NF ISO 691: definieert afmetingen en toleranties voor spangereedschap
• NF ISO 7738: eisen vo r ringsteeksleutels

Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.

Sterke punten

• Ideaal voor krappe werkruimtes
• Hoge wendbaarheid dankzij korte steel
• OGV®-profiel voor optimaal contact met bevestigingen
• Vermindert slijtage en doorslippen
• Beide koppen 15° gebogen voor betere toegang tot moeilijk geplaatste moeren

Toepassingen

Deze korte ringsteeksleutels in metrische maten zijn bijzonder geschikt voor onderhouds-, montage- en reparatiewerkzaamheden in de auto-industrie, de industrie en de luchtvaart. Het ontwerp maakt efficiënt werken in beperkte ruimtes mogelijk, met behoud van precisie en veiligheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14 g
Afmeting verpakking (D x B x H)90x15x10 mm
Gewicht verpakking14 g
Opening7
Lengte90 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingsatijn/chroom
€ 8,53 excl. BTW
/ stuk
€ 10,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden