GEDORE RINGSLEUTEL OPEN 6-KANT 9X11MM - 400 9X11
Ringsleutel dubbel open 400
Zie technische informatieReferenties
Gedore:400 9x11
Rubix:10013129
Fabrikant:6056970
EAN:4010886605691

Productdetails : GEDORE RINGSLEUTEL OPEN 6-KANT 9X11MM - 400 9X11
De GEDORE dubbele open ringsleutel met UD-profiel is ontworpen voor werkzaamheden aan hydraulische leidingen en remleidingen. De specifieke geometrie maakt het mogelijk om koppelingen langs leidingen vast en los te draaien, ook in zones met beperkte toegang.
Kenmerken:
De GEDORE dubbele open ringsleutel met UD-profiel is vervaardigd uit 31CrV3 vanadiumstaal en is afgewerkt met een verchroomde coating. De sleutel beschikt over twee open ringkoppen met verschillende sleutelwijdtes, geschikt voor koppelingen van hydraulische en remleidingen. De constructie combineert aan één zijde een 6-kantprofiel en aan de andere zijde een UD-profiel (UNIT-DRIVE). De koppen zijn onder een hoek van 15° geplaatst om positionering rond leidingen te vergemakkelijken. De 6-kantopening is 30° verschoven, terwijl de UD-profielopening 15° doorgezet is. Dit maakt een progressieve positionering van het gereedschap mogelijk tijdens het vast- of losdraaien. Deze geometrie draagt bij aan een stabiele grip op de koppelingen en beperkt het risico op slippen.
Specificaties:
• Gereedschapstype: dubbele open ringsleutel
• Toepassing: hydraulische leidingen en remleidingen
• Openingen:
– 1 × 6-kantopening
– 1 × UD-profiel (UNIT-DRIVE)
• Materiaal: 31CrV3 vanadiumstaal
• Afwerking: verchroomd
• Kophoek: 15°
• Verschuiving 6-kantopening: 30°
• Verschuiving UD-opening: 15°
Normen:
• DIN 3118: norm voor open ringsleutels bestemd voor leidingkoppelingen
Kenmerken:
De GEDORE dubbele open ringsleutel met UD-profiel is vervaardigd uit 31CrV3 vanadiumstaal en is afgewerkt met een verchroomde coating. De sleutel beschikt over twee open ringkoppen met verschillende sleutelwijdtes, geschikt voor koppelingen van hydraulische en remleidingen. De constructie combineert aan één zijde een 6-kantprofiel en aan de andere zijde een UD-profiel (UNIT-DRIVE). De koppen zijn onder een hoek van 15° geplaatst om positionering rond leidingen te vergemakkelijken. De 6-kantopening is 30° verschoven, terwijl de UD-profielopening 15° doorgezet is. Dit maakt een progressieve positionering van het gereedschap mogelijk tijdens het vast- of losdraaien. Deze geometrie draagt bij aan een stabiele grip op de koppelingen en beperkt het risico op slippen.
Specificaties:
• Gereedschapstype: dubbele open ringsleutel
• Toepassing: hydraulische leidingen en remleidingen
• Openingen:
– 1 × 6-kantopening
– 1 × UD-profiel (UNIT-DRIVE)
• Materiaal: 31CrV3 vanadiumstaal
• Afwerking: verchroomd
• Kophoek: 15°
• Verschuiving 6-kantopening: 30°
• Verschuiving UD-opening: 15°
Normen:
• DIN 3118: norm voor open ringsleutels bestemd voor leidingkoppelingen
Flare nut spanner open hexagon 9x11 mm Acc. to DIN 3118 Ring 15° offset from shaft Hexagon gap 30° offset, UD-section at 15° offset Sizes 8x10 to 12x14 mm with hexagon For applications involving hydraulic/brake lines GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised
Sterke punten
• Stabiele grip op koppelingen dankzij UD-profiel en verschoven geometrie
• Gemakkelijke toegang tot de moeren langs de leidingen door de kanteling van de koppen
• Beperkt risico op slippen tijdens vast- of losdraaien
• Goede mechanische weerstand dankzij 31CrV3 vanadiumstaal
• Verhoogde duurzaamheid en oppervlaktebescherming door verchroomde afwerking
• Gemakkelijke toegang tot de moeren langs de leidingen door de kanteling van de koppen
• Beperkt risico op slippen tijdens vast- of losdraaien
• Goede mechanische weerstand dankzij 31CrV3 vanadiumstaal
• Verhoogde duurzaamheid en oppervlaktebescherming door verchroomde afwerking
Toepassingen
Deze open ringsleutel wordt gebruikt bij onderhoudswerkzaamheden aan hydraulische systemen en remsystemen. Deze sleutel is geschikt voor werkplaatsen, industriële onderhoudsdiensten en interventies aan voertuigen of technische installaties, met name wanneer koppelingen langs leidingen zijn gepositioneerd en een nauwkeurige hoektoegang vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 59 g |
| Opening | 9x11 |
| Lengte | 145 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,92 excl. BTW
/ stuk
€ 25,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
