LOCTITE HOGE TEMPERATUUR BORGING 648 FLACON 50 ML NSF
648 bevestigingslijm met grote hechtkracht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:648
Rubix:07010202
Fabrikant:1804416
EAN:5010266006659

Documenten
Productdetails : LOCTITE HOGE TEMPERATUUR BORGING 648 FLACON 50 ML NSF
Wanneer een passing op zijn plaats moet blijven ondanks schokken, biedt LOCTITE® 648 een hoge sterkte voor het borgen van cilindrische onderdelen. De polymerisatie start zodra het product zonder lucht wordt opgesloten tussen metalen oppervlakken.
Kenmerken:
LOCTITE® 648 is een ééncomponent borgmiddel met anaërobe uitharding, ontwikkeld voor cilindrische passingen (as en lager, as en tandwiel, as en boring, enz.). De acrylaatformulering op basis van urethaanmethacrylaat hardt uit in afwezigheid van lucht tussen metalen oppervlakken, ook op passieve substraten zoals roestvast staal en gecoate oppervlakken. De lage viscositeit bevordert capillaire penetratie in nauwe spelingen en helpt loskomen en lekkage door schokken en trillingen te beperken. Dit product tolereert lichte verontreiniging door industriële oliën, waaronder snijvloeistoffen, smeermiddelen en anticorrosiemiddelen. Fluorescentie onder UV-licht maakt visuele controle mogelijk tijdens kwaliteitsinspecties.
Specificaties:
• Verpakking: flacons van 5, 10, 24, 50 of 250 ml (afhankelijk van de referentie)
• Technologie: acrylaat
• Chemische aard: urethaanmethacrylaat
• Uitharding: anaëroob
• Toestand: vloeistof
• Kleur: groen
• Fluorescentie: zichtbaar onder UV-licht
• Viscositeit: 500 mPa·s
• Maximale spleetvulling: 0,15 mm
• Positioneringstijd: ca. 3 min
• Bedrijfstemperatuur: -55 °C tot 180 °C
• Afschuifsterkte op staal: 27,0 N/mm²
• Afschuifsterkte in druk op staal na 15 min bij 23 °C: 13,5 N/mm²
• Afschuifsterkte op staal na 72 h bij 23 °C: 31 N/mm²
• Breekmoment (M10 bout/moer staal, 72 h bij 23 °C): 58 N·m
• Restmoment (M10 bout/moer staal, 72 h bij 23 °C): 40 N·m
• Opslagtemperatuur: 8 °C tot 21 °C
Normen:
• NSF P1: geschikt voor gebruik in voedselverwerkingsomgevingen
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie en etikettering volgens het Europese classificatiesysteem voor stoffen en mengsels
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): product dat onderworpen is aan de REACH-voorschriften inzake registratie, evaluatie en informatieverstrekking via veiligheidsinformatiebladen
• EN 751-1 (DVGW): bewijst dat het product voldoet aan de DVGW-normen die zijn vastgesteld voor toepassingen op het gebied van gas en water
• ISO 10123: testmethode voor afschuifsterkte op as-ringproefstukken
• ISO 10964: testmethode voor breek-, rest- en losdraaimomenten
• ISO 11359-2: testmethode voor de glasovergangstemperatuur en de thermische uitzettingscoëfficiënt
Kenmerken:
LOCTITE® 648 is een ééncomponent borgmiddel met anaërobe uitharding, ontwikkeld voor cilindrische passingen (as en lager, as en tandwiel, as en boring, enz.). De acrylaatformulering op basis van urethaanmethacrylaat hardt uit in afwezigheid van lucht tussen metalen oppervlakken, ook op passieve substraten zoals roestvast staal en gecoate oppervlakken. De lage viscositeit bevordert capillaire penetratie in nauwe spelingen en helpt loskomen en lekkage door schokken en trillingen te beperken. Dit product tolereert lichte verontreiniging door industriële oliën, waaronder snijvloeistoffen, smeermiddelen en anticorrosiemiddelen. Fluorescentie onder UV-licht maakt visuele controle mogelijk tijdens kwaliteitsinspecties.
Specificaties:
• Verpakking: flacons van 5, 10, 24, 50 of 250 ml (afhankelijk van de referentie)
• Technologie: acrylaat
• Chemische aard: urethaanmethacrylaat
• Uitharding: anaëroob
• Toestand: vloeistof
• Kleur: groen
• Fluorescentie: zichtbaar onder UV-licht
• Viscositeit: 500 mPa·s
• Maximale spleetvulling: 0,15 mm
• Positioneringstijd: ca. 3 min
• Bedrijfstemperatuur: -55 °C tot 180 °C
• Afschuifsterkte op staal: 27,0 N/mm²
• Afschuifsterkte in druk op staal na 15 min bij 23 °C: 13,5 N/mm²
• Afschuifsterkte op staal na 72 h bij 23 °C: 31 N/mm²
• Breekmoment (M10 bout/moer staal, 72 h bij 23 °C): 58 N·m
• Restmoment (M10 bout/moer staal, 72 h bij 23 °C): 40 N·m
• Opslagtemperatuur: 8 °C tot 21 °C
Normen:
• NSF P1: geschikt voor gebruik in voedselverwerkingsomgevingen
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie en etikettering volgens het Europese classificatiesysteem voor stoffen en mengsels
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): product dat onderworpen is aan de REACH-voorschriften inzake registratie, evaluatie en informatieverstrekking via veiligheidsinformatiebladen
• EN 751-1 (DVGW): bewijst dat het product voldoet aan de DVGW-normen die zijn vastgesteld voor toepassingen op het gebied van gas en water
• ISO 10123: testmethode voor afschuifsterkte op as-ringproefstukken
• ISO 10964: testmethode voor breek-, rest- en losdraaimomenten
• ISO 11359-2: testmethode voor de glasovergangstemperatuur en de thermische uitzettingscoëfficiënt
Sterke punten
• Hoge sterkte voor duurzame borging van cilindrische passingen tot 0,15 mm speling
• Beperkt loskomen en lekkage bij schokken en trillingen
• Betrouwbare werking over een breed temperatuurbereik (-55 °C tot 180 °C)
• Tolerantie voor lichte olieverontreiniging, minder nood aan intensieve oppervlaktevoorbereiding
• Beperkt loskomen en lekkage bij schokken en trillingen
• Betrouwbare werking over een breed temperatuurbereik (-55 °C tot 180 °C)
• Tolerantie voor lichte olieverontreiniging, minder nood aan intensieve oppervlaktevoorbereiding
Toepassingen
LOCTITE® 648 wordt gebruikt voor het borgen van cilindrische verbindingen in mechanische toepassingen en industrieel onderhoud. Typische toepassingen zijn:
• Fixatie van tandwielen en kettingwielen op assen van versnellingsbakken
• Verlijming van rotoren op motorassen
• Borging van lagers op assen of in boringen
• Enz.
• Fixatie van tandwielen en kettingwielen op assen van versnellingsbakken
• Verlijming van rotoren op motorassen
• Borging van lagers op assen of in boringen
• Enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Inhoud | 50 ml |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Droogtijd | 3 min |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,91 excl. BTW
/ stuk
€ 57,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden