FACOM RINGRATELSLEUTEL 65.1/4X5/16

65 - Ringratelsleutels, 15° gebogen, in inch maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:65.1/4X5/16
Rubix:10103114
EAN:3148517721586
FACOM RINGRATELSLEUTEL 65.1/4X5/16

Technische samenvatting

Opening1/4x5/16
Lengte115 mm
Typesteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGRATELSLEUTEL 65.1/4X5/16


65-Ratchet polygonal wrenches inclined at 15 ° in inches
- Ratcheted polygon wrenches, 15° offset: the clearance under the handle allows space for fingers or an obstacle.
- Compact and reversible lever ratchet mechanism.
- Recovery angle at 5° (7.5° for 1/4"; 6° for 5/16" and 11/32").
- Eye head 15° offset.
- Dimensions in inches: from 1/4 " to 15/16".
- Finish: Satin chrome-plated.
A ["]: 7/8x15/16B [mm]: 40,1B1 [mm]: 46,5E [mm]: 13E1 [mm]: 14,5L [mm]: 260[g]: 420

Sterke punten

• Ringratelsleutels, 15° gebogen: door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel.• Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme.• Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 1/4"; 6° voor de maten 5/16" en 11/32").• Ringkop 15° gebogen.• Inch-maten: van 1/4" tot 15/16".• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht33 g
Afmeting verpakking (D x B x H)115x16x7 mm
Gewicht verpakking33 g
Opening1/4x5/16
Lengte115 mm
Typesteeksleutel
Afwerkingsatijn/chroom
€ 30,89 excl. BTW
/ stuk
€ 37,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen