Referenties
Facom:44.8X9
Rubix:10108128
EAN:3148511023754



Productdetails : FACOM STEEKSLEUTEL 44.8X9
44 - Metrische steeksleutels
- Steeksleutels = de vorken zijn platter dan van een standaard ringsteeksleutel en komen daarom op plaatsen waar dikkere sleutels niet kunnen komen. Voorbeelden: remklauwen, contramoeren van hydraulische slangen.
- 15° gebogen koppen.
- Metrische maten: van 3,2 tot 42 mm.
- Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
- Steeksleutels = de vorken zijn platter dan van een standaard ringsteeksleutel en komen daarom op plaatsen waar dikkere sleutels niet kunnen komen. Voorbeelden: remklauwen, contramoeren van hydraulische slangen.
- 15° gebogen koppen.
- Metrische maten: van 3,2 tot 42 mm.
- Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
A [mm]: 8x10B x B1 [mm]: 19,0 x 23,0E [mm]: 4,2L [mm]: 143[g]: 40
Sterke punten
• Steeksleutels = de vorken zijn platter dan van een standaard ringsteeksleutel en komen daarom op plaatsen waar dikkere sleutels niet kunnen komen. Voorbeelden: remklauwen, contramoeren van hydraulische slangen. • 15 ° gebogen koppen. • Metrische maten: van 3,2 tot 42 mm. • Versie: verchroomd, gesatineerd.
Toepassingen
De vorken zijn platter dan van een standaard ringsteeksleutel en komen daarom op plaatsen waar dikkere sleutels niet kunnen komen. Voorbeelden: remklauwen, contramoeren van hydraulische slangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 137x20x5 mm |
| Gewicht verpakking | 27 g |
| Opening | 8x9 |
| Lengte | 137 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,75 excl. BTW
/ stuk
€ 4,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden