FACOM RINGRATELSLEUTEL 65.21X23
65 - Ringratelsleutels, 15° gebogen, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:65.21X23
Rubix:10103121
EAN:3148517721319



Productdetails : FACOM RINGRATELSLEUTEL 65.21X23
65 – metric 15° angled ratchet polygon wrenches
- Ratcheted polygon wrenches, 15° offset: the clearance under the handle allows space for fingers or an obstacle.
- Compact and reversible lever ratchet mechanism.
- Recovery angle at 5° (7.5° for dimension 6 mm; 6° for 7, 8 and 9 mm).
- Eye head 15° offset.
-Metric dimensions: from 6 to 24 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.
- Ratcheted polygon wrenches, 15° offset: the clearance under the handle allows space for fingers or an obstacle.
- Compact and reversible lever ratchet mechanism.
- Recovery angle at 5° (7.5° for dimension 6 mm; 6° for 7, 8 and 9 mm).
- Eye head 15° offset.
-Metric dimensions: from 6 to 24 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.
A [mm]: 16x18B [mm]: 29,8B1 [mm]: 34,0E [mm]: 9,9E1 [mm]: 10,7L [mm]: 210[g]: 190
Sterke punten
• Ringratelsleutels, 15° gebogen: door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel.• Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme.• Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 6 mm; 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm).• Ringkop 15° gebogen.• Metrische maten: van 6 tot 24 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 431 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 258x45x20 mm |
| Gewicht verpakking | 431 g |
| Opening | 21x23 |
| Lengte | 260 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,31 excl. BTW
/ stuk
€ 72,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
