Referenties
Vervangen ref.:818652
Spartex:892582
Rubix:A0283589
EAN:3660338451355

Documenten
Productdetails : SPARTEX KAST 7 LADES 805 892582
Robuuste plaatstalen kast met 7 laden
-805 breedtematen: 805x695x1000
- 1005 breedtematen: 1005x695x1000
- 1205 breedtematen: 1205x695x1000
De laden kunnen worden voorzien van onderverdelingen om compartimenten te creëren (verkocht als optie)
Laadvermogen per lade 75kg
Volledig te openen laden
Centrale vergrendeling (geleverd met 2 sleutels)
Samenstelling laden
- L805: 2 X 75mm, 2x100,1x150, 2x200
- L1005 : 5x100, 2x200
- L1205: 2x75, 3x100, 1x200, 1x250
Frame grijs RAL 7035 en laden grijs RAL 7016.
-805 breedtematen: 805x695x1000
- 1005 breedtematen: 1005x695x1000
- 1205 breedtematen: 1205x695x1000
De laden kunnen worden voorzien van onderverdelingen om compartimenten te creëren (verkocht als optie)
Laadvermogen per lade 75kg
Volledig te openen laden
Centrale vergrendeling (geleverd met 2 sleutels)
Samenstelling laden
- L805: 2 X 75mm, 2x100,1x150, 2x200
- L1005 : 5x100, 2x200
- L1205: 2x75, 3x100, 1x200, 1x250
Frame grijs RAL 7035 en laden grijs RAL 7016.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 7 |
| Hoogte | 1000 mm |
| Breedte | 805 mm |
| Diepte | 695 mm |
| Type | l805 |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.150,22 excl. BTW
/ stuk
€ 1.391,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
