LISTA SCHUIFLADEKAST LICHTBLAUW 7L B1023 X D725 X H1000
Kast met 7 laden, max. belasting 200 kg
Zie technische informatieReferenties
Lista:14.516.010
Rubix:A0470124
EAN:7612269001754

Productdetails : LISTA SCHUIFLADEKAST LICHTBLAUW 7L B1023 X D725 X H1000
Frame van hoogwaardig plaatstaal. Afmetingen (B x D x H): 1023 x 725 x 1000 mm. 7 kogelgelagerde laden met volledige extensie. Samenstelling: 1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300 mm. Bruikbare lade-afmetingen (B x D): 918 x 612 mm. Draagvermogen per lade: 200 kg (behalve lade h 50 mm, draagvermogen 75 kg).
Sterke punten
Centrale vergrendeling met sleutel en anti-kantelbeveiliging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 7 |
| Hoogte | 725 mm |
| Breedte | 1000 mm |
| Diepte | 1023 mm |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.990,74 excl. BTW
/ stuk
€ 2.408,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen