FACOM ONDERKAST MET 8 LADEN ZWART JLS3-MBS8TBS
Enkele onderkast met 8 zwarte laden - JETLine
Zie technische informatieReferenties
Facom:JLS3-MBS8TBS
Rubix:A0405555
EAN:3662424109249

Productdetails : FACOM ONDERKAST MET 8 LADEN ZWART JLS3-MBS8TBS
6 laden: hoogte 60 mm = 18 modules. 2 laden: hoogte 130 mm = 6 modules. Bruikbare lade-afmetingen: B569 x D421 x H60/130 mm. Er kan een uitbreiding worden toegevoegd om de hoogte te vergroten van 880 mm tot 1055 mm (inclusief een werkblad van 40 mm). Compatibel met zijaccessoires uit de JET-serie. Oxidatiebestendige geanodiseerde aluminium ladegrepen. Laden voorzien van kogellagergeleiders met automatische terugloopveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 8 |
| Hoogte | 840 mm |
| Breedte | 722 mm |
| Diepte | 701 mm |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 920,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.113,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen