MOLDEX FILTERPATROON A1B1E1K1P3 943001

7000 / 9000 SERIE A2 P3 R GECOMBINEERD FILTER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Moldex:943001
Rubix:22060744
Fabrikant:943001
EAN:4019444007717
MOLDEX FILTERPATROON A1B1E1K1P3 943001

Technische samenvatting

Typeeasylock
Klasseabek1p3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MOLDEX FILTERPATROON A1B1E1K1P3 943001


De Moldex EasyLock® combifilters bieden een betrouwbare bescherming tegen gas, damp en stof in industriële omgevingen. Ze zijn ontworpen voor gebruik met de maskers van de 7000 en 9000 serie en combineren eenvoud met veiligheid dankzij het snelle bajonetaansluitsysteem.

Kenmerken:
De EasyLock® combifilters onderscheiden zich door het innovatieve en gebruiksvriendelijke ontwerp. Dankzij de bajonetaansluiting klikken ze rechtstreeks op het masker, zonder extra adapter, wat de installatie vereenvoudigt en het risico op montagefouten verkleint. Het gasfilter en het stoffilter zijn voorgemonteerd maar afzonderlijk vervangbaar, waardoor ze flexibel en kostenbesparend inzetbaar zijn. De unieke Vouwfilter Technologie van Moldex biedt een lage ademweerstand in combinatie met een hoge filtercapaciteit. De volledig PVC-vrije constructie sluit aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van Moldex.

Specificaties:
• Beschikbare beschermingsniveaus: meerdere combinaties
• Compatibiliteit: Moldex-maskers van de 7000 en 9000 serie
• Aansluiting: EasyLock® bajonetaansluiting
• Type: combifilters (gas + deeltjes)
• Vervanging: gas- en stoffilters afzonderlijk vervangbaar
• Materialen: polypropyleen, actief kool, polystyreen
• Opslag: droog, koel en beschermd tegen zonlicht bewaren in gesloten verpakking

Normen:
De Moldex EasyLock® combifilters voldoen aan de norm EN 14387 + A1 voor gas- en dampbescherming en aan EN 143 voor deeltjesfilters. Ze zijn in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s. De productie vindt plaats in een ISO 9001-gecertificeerde fabriek, wat een constante kwaliteit en betrouwbaarheid garandeert.

Sterke punten

• Kostenefficiënt: afzonderlijk vervangbare gas- en deeltjesfilters
• Veelzijdige bescherming tegen een breed scala aan gassen, dampen en stofdeeltjes
• Snelle, intuïtieve installatie via het EasyLock®-systeem zonder adapter
• Lage ademweerstand dankzij efficiënte Vouwfilter Technologie van Moldex
• Duurzaam, PVC-vrij ontwerp

Toepassingen

De EasyLock® combifilters zijn ideaal voor industriële omgevingen waar werknemers worden blootgesteld aan gevaarlijke gassen, dampen en deeltjes. Ze zijn geschikt voor de chemische sector, petrochemie, de verf- en lakindustrie, metaalbewerking en de bouwsector. Dankzij de compatibiliteit met Moldex 7000 en 9000 maskers bieden ze een ideale oplossing voor kmo's die op zoek zijn naar betrouwbare, duurzame en gebruiksvriendelijke apparatuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid36
Typeeasylock
Klasseabek1p3
Materiaalactief koolstof
Aansluitingbayonet connector
Aangepaste tariefcode84219990
29,76 excl. BTW
/ 2 stuks
36,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Type

Klasse