FACOM PIJPSLEUTEL GESMEED 75.11/16

75 - Open pijpsleutels, gesmeed, 6-kant x 6-kant, in inch maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:75.11/16
Rubix:10108859
EAN:3148511203408
FACOM PIJPSLEUTEL GESMEED 75.11/16

Technische samenvatting

Opening01/11/2016
Lengte195 mm
Typebahco sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM PIJPSLEUTEL GESMEED 75.11/16


75 - Pipe wrenches, forged ends, hex x hex in inches
- Pipe wrenches: for powerful (un)tightening.
- Short head and long head: hex
- Short head bore for threaded rods.
- Dimensions in inches: from 1/4" to 1".
- Finish: Satin chrome-plated.
A ["]: 15/16B [mm]: 34,5d [mm]: 18,0d1 [mm]: 16,0H [mm]: 54L [mm]: 250L1 [mm]: 67D [mm]: 25[g]: 660

Sterke punten

• Open pijpsleutels: sleutels voor krachtig los- en vastdraaien.• Korte kop en lange kop: 6-kant.• Opening in de korte kop om met draadeinden te kunnen werken.• Inch-maten: van 1/4" tot 1".• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht344 g
Afmeting verpakking (D x B x H)200x52x25 mm
Gewicht verpakking344 g
Opening01/11/2016
Lengte195 mm
Typebahco sleutel
Afwerkingsatijn/chroom
€ 12,47 excl. BTW
/ stuk
€ 15,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen