STAHLWILLE STARTERSLEUTEL 27-10 X 12

Ringsleutel

Zie technische informatie
Referenties
Stahlwille:41091012
Rubix:10122871
EAN:4018754022038
STAHLWILLE STARTERSLEUTEL 27-10 X 12
Technische samenvatting
Opening10x12
Lengte150 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE STARTERSLEUTEL 27-10 X 12


ISO 3318, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Sterke punten

•ISO 3318
Chrome Alloy Steel, chrome plated

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)7x57x150 mm
Logistiek gewicht53 g
Opening10x12
Lengte150 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,74 excl. BTW
/ stuk
31,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen