FACOM PIJPSLEUTELS GESMEED 76.P22M (SET=22ST)

76 - Sets metrische pijpsleutels

Zie technische informatie

Referenties

Facom:76.P22M
Rubix:10108909
EAN:3148515324802
FACOM PIJPSLEUTELS GESMEED 76.P22M (SET=22ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen22
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM PIJPSLEUTELS GESMEED 76.P22M (SET=22ST)


De FACOM 76 sets open pijpsleutels met gebogen uiteinde zijn volledige en duurzame producten die ontworpen zijn om te voldoen aan de behoeften van professionele monteurs. Dankzij de robuustheid en veelzijdigheid maken ze het mogelijk om krachtige los- en aandraaibewerkingen uit te voeren met een hoog gebruikscomfort.

Kenmerken:
De FACOM 76 sets bestaan uit open pijpsleutels die zijn gesmeed uit hoogwaardig staal voor maximale sterkte en duurzaamheid bij herhaald gebruik. Elke sleutel is uitgerust met een korte kop met 12-kantprofiel en een terugstelhoek van 30°, waardoor soepel werken in krappe ruimtes mogelijk is. De lange kop met 6-kantprofiel zorgt voor krachtig en precies aandraaien, terwijl de doorsteekopening in de korte kop het werken op draadeinden vergemakkelijkt — ideaal voor complexe mechanische toepassingen. De sets zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, met een variërend aantal sleutels (van 5 tot 22), afhankelijk van de referentie.

Specificaties:
• Set van open pijpsleutels, gesmeed uit hoogwaardig staal
• Korte kop met 12-kantprofiel en 30° terugstelhoek
• Lange kop met 6-kantprofiel voor krachtige aandraaibewegingen
• Beschikbare metrische maten: 8 tot 32 mm
• Doorsteekopening op de korte kop voor gebruik op draadeinden
• Gesatineerde chroomafwerking voor langdurige bescherming tegen corrosie
• Vervaardigd uit hoogwaardig staal voor maximale sterkte
• Levenslange FACOM-garantie

Normen:
• ISO 2236
• ISO 691
• NF ISO 2236
• NF ISO 691

Merkinformatie:
Sinds 1918 voorziet Facom professionals van hoogwaardig gereedschap. Dit iconische Franse merk heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke speler in de wereld van gereedschap door innovatie, robuustheid en ergonomie te combineren. Het legt de nadruk op precisie en prestaties, met een assortiment dat honderden sectoren bestrijkt: de auto-industrie, luchtvaart, industrieel onderhoud, bouw en elektriciteit. Met meer dan 100 jaar ervaring staat het merk bekend om zijn levenslange garantie, die in 1952 werd ingevoerd en een echt teken van vertrouwen is. Vandaag de dag blijft Facom een wereldwijde referentie met een aanwezigheid op alle grote industriële markten en een aanbod van meer dan duizenden referenties.
A [mm]: 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24Bevat: Doos[kg]: 2,370

Sterke punten

• Terugstelhoek van 30° vergemakkelijkt het werken in beperkte ruimtes
• Verhoogde robuustheid dankzij gesmeed staal van hoge kwaliteit
• Gesatineerde, verchroomde afwerking voor duurzame bescherming tegen slijtage en corrosie
• Levenslange FACOM-garantie als symbool van betrouwbaarheid en duurzaamheid

Toepassingen

De FACOM 76 set open pijpsleutels is ideaal voor automechanica, industrieel onderhoud, sanitaire installaties en bouwtoepassingen waarbij krachtige en precieze aandraaibewerkingen vereist zijn. Dankzij de doorsteekconstructie zijn deze sleutels bijzonder geschikt voor het werken op draadeinden, diepliggende moeren en moeilijk bereikbare bevestigingen. De setverpakking is perfect geschikt voor het aanvullen van een gereedschapswagen of gereedschapskist.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht15741 g
Gewicht verpakking13896 g
Aantal elementen22
Afwerkingsatijn/chroom
490,70 excl. BTW
/ set
593,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen