BAHCO MOERSLEUTEL CHROOM 4 IP 8069 C IP

80-reeks

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:8069 C IP
Rubix:A0770652
EAN:7314150101634
BAHCO MOERSLEUTEL CHROOM 4 IP 8069 C IP
Technische samenvatting
Opening13
Lengte110 mm
Typeverstelbare moersleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO MOERSLEUTEL CHROOM 4 IP 8069 C IP


Normen: ISO 6787, DIN 3117 Vorm, ASME B107.8M - 1996 en BS 6333. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Schaalverdeling in mm t.b.v. vooraf instellen en nauwkeurig meten. Smalle, sterke bek voor goede werking. Linksdraaiende schroef. P-reeks: omkeerbare bek, aan één zijde getand voor gebruik als pijptang. Verchroomd. Precisie gehard en roestwerend behandeld. IP: Industrieverpakking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht65 g
Opening13
Lengte110 mm
Typeverstelbare moersleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,94 excl. BTW
/ stuk
31,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen