BAHCO STEEKSLEUTEL 10-13MM 6M-10-13
Steeksleutels dubbele kant 6M
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:6M-10-13
Rubix:10086231
EAN:7314151832117

Documenten
Productdetails : BAHCO STEEKSLEUTEL 10-13MM 6M-10-13
De Bahco dubbele metrische steeksleutel met verchroomde afwerking is ontworpen om topprestaties, toegankelijkheid en comfort te bieden aan de meest veeleisende professionals. Dankzij de smalle kop en de bekstand van 15° is dit gereedschap ideaal voor gebruik in moeilijk toegankelijke ruimtes. De verchroomde micromatte afwerking biedt een uitstekende corrosiebestendigheid en zorgt voor een nette, professionele uitstraling. Deze sleutel is robuust en nauwkeurig en is onmisbaar voor dagelijks vast- en losdraaiwerk.
Kenmerken:
De Bahco dubbele steeksleutel is ergonomisch ontworpen om een natuurlijke greep en langdurig comfort te leveren. De gepatenteerde U-vorm verbetert de krachtoverbrenging en vermindert vermoeidheid bij langdurig gebruik. Beide uiteinden van de sleutel zijn onder een hoek van 15° geplaatst, wat zorgt voor eenvoudige toegang tot bevestigingen in nauwe ruimtes. Dankzij de dubbelzijdige maatmarkering is het snel en intuïtief af te lezen. De combinatie van een smalle kop, comfortabele hantering en hoge duurzaamheid maakt dit gereedschap uitermate geschikt voor onderhoud, bouw en mechanica.
Specificaties:
• Afwerking: verchroomd, micromat, corrosiebestendig
• Materiaal: hoogwaardige staallegering
• Vorm: gepatenteerd U-vormig ontwerp
• Bekstand: 15° aan beide zijden
Normen:
• ISO 691: specificeert de toleranties voor de opening van sleutels en spanbits voor bouten met metrische vlakken, waarbij voor elke afmeting de minimaal en maximaal toegestane afwijkingen ten opzichte van de nominale waarde worden gedefinieerd.
• ISO 1085: specificeert de combinatie van de openingen van dubbele sleutels met ongelijke nominale afmetingen van de vlakken.
• ISO 10102: specificeert de totale lengtes en maximale diktes van de koppen van dubbele steeksleutels.
• ISO 3318: specificeert de maximale breedtes van de koppen van steeksleutels, ringsleutels en combinatiesleutels.
Merkinformatie:
Bahco is een wereldwijd bekend merk van hoogwaardig gereedschap dat bekendstaat om de kwaliteit en innovatie van zijn producten. Sinds 1886 staat het bedrijf voor uitmuntendheid met meer dan 400 gedeponeerde octrooien, met name voor iconische tools zoals de verstelbare moersleutel en Sandflex®-zaagbladen. Het merk maakt deel uit van de SNA Europe groep en biedt meer dan 24.000 producten voor de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële snijtechniek en de algemene industrie. Het logo, een vis en een haak, is een universeel symbool voor betrouwbaarheid en prestaties, verankerd in de geschiedenis van hoogwaardig staal. Dankzij het gebruikersgerichte ontwerp en de voortdurende toewijding aan innovatie blijft Bahco de voorkeurspartner van de meest veeleisende professionals.
Kenmerken:
De Bahco dubbele steeksleutel is ergonomisch ontworpen om een natuurlijke greep en langdurig comfort te leveren. De gepatenteerde U-vorm verbetert de krachtoverbrenging en vermindert vermoeidheid bij langdurig gebruik. Beide uiteinden van de sleutel zijn onder een hoek van 15° geplaatst, wat zorgt voor eenvoudige toegang tot bevestigingen in nauwe ruimtes. Dankzij de dubbelzijdige maatmarkering is het snel en intuïtief af te lezen. De combinatie van een smalle kop, comfortabele hantering en hoge duurzaamheid maakt dit gereedschap uitermate geschikt voor onderhoud, bouw en mechanica.
Specificaties:
• Afwerking: verchroomd, micromat, corrosiebestendig
• Materiaal: hoogwaardige staallegering
• Vorm: gepatenteerd U-vormig ontwerp
• Bekstand: 15° aan beide zijden
Normen:
• ISO 691: specificeert de toleranties voor de opening van sleutels en spanbits voor bouten met metrische vlakken, waarbij voor elke afmeting de minimaal en maximaal toegestane afwijkingen ten opzichte van de nominale waarde worden gedefinieerd.
• ISO 1085: specificeert de combinatie van de openingen van dubbele sleutels met ongelijke nominale afmetingen van de vlakken.
• ISO 10102: specificeert de totale lengtes en maximale diktes van de koppen van dubbele steeksleutels.
• ISO 3318: specificeert de maximale breedtes van de koppen van steeksleutels, ringsleutels en combinatiesleutels.
Merkinformatie:
Bahco is een wereldwijd bekend merk van hoogwaardig gereedschap dat bekendstaat om de kwaliteit en innovatie van zijn producten. Sinds 1886 staat het bedrijf voor uitmuntendheid met meer dan 400 gedeponeerde octrooien, met name voor iconische tools zoals de verstelbare moersleutel en Sandflex®-zaagbladen. Het merk maakt deel uit van de SNA Europe groep en biedt meer dan 24.000 producten voor de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële snijtechniek en de algemene industrie. Het logo, een vis en een haak, is een universeel symbool voor betrouwbaarheid en prestaties, verankerd in de geschiedenis van hoogwaardig staal. Dankzij het gebruikersgerichte ontwerp en de voortdurende toewijding aan innovatie blijft Bahco de voorkeurspartner van de meest veeleisende professionals.
Sterke punten
• Ergonomische U-vorm zorgt voor comfortabele grip
• Smalle kop voor eenvoudig gebruik in krappe ruimtes
• Duidelijke dubbelzijdige maatmarkering voor betere leesbaarheid
• Brede contactoppervlakken voorkomen slijtage aan bevestigingen
• Robuustheid dankzij hoogwaardig staal
• Smalle kop voor eenvoudig gebruik in krappe ruimtes
• Duidelijke dubbelzijdige maatmarkering voor betere leesbaarheid
• Brede contactoppervlakken voorkomen slijtage aan bevestigingen
• Robuustheid dankzij hoogwaardig staal
Toepassingen
Deze dubbele steeksleutel van Bahco is veelzijdig inzetbaar in uiteenlopende professionele omgevingen. Dit gereedschap is ideaal voor het vast- en losdraaien van bouten en moeren op verwarmingssystemen, schakelkasten en werktuigmachines. Het is ook geschikt voor het monteren van metalen constructies, het bevestigen van mechanische onderdelen in voertuigen of het onderhouden van industriële installaties in krappe ruimtes. De smalle vorm en 15° bekstand maken dit product bijzonder handig voor werkzaamheden aan sanitaire installaties en motorblokken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Opening | 10x13 |
| Lengte | 168 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,46 excl. BTW
/ stuk
€ 7,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden