Referenties
Milwaukee:4932492721
Rubix:A0878290
Fabrikant:4932492721
EAN:4058546475925

Productdetails : MILWAUKEE STEEKSLEUTEL 12X13MM 4932492721
Dubbele steeksleutels 12x13 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 12 x 13 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,25 excl. BTW
/ stuk
€ 18,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
