Referenties
Bahco:8070 C IP
Rubix:A0770650
EAN:7314150101641

Documenten
Productdetails : BAHCO MOERSLEUTEL CHROOM 6 IP 8070 C IP
Normen: ISO 6787, DIN 3117 Vorm, ASME B107.8M - 1996 en BS 6333. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Schaalverdeling in mm t.b.v. vooraf instellen en nauwkeurig meten. Smalle, sterke bek voor goede werking. Linksdraaiende schroef. P-reeks: omkeerbare bek, aan één zijde getand voor gebruik als pijptang. Verchroomd. Precisie gehard en roestwerend behandeld. IP: Industrieverpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Opening | 20 |
| Lengte | 155 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,75 excl. BTW
/ stuk
€ 33,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen