Referenties
Facom:51B.1P5/8
Rubix:10561901
EAN:3662424003394



Productdetails : FACOM RINGSLAGSLEUTEL 51B.1P5/8 1 5/8"
51B - polygon impact wrenches in inches
- Polygon impact wrenches: use with a mace or pneumatic hammer for (un)tightening in heavy mechanics.
- Keys forged in resilient steel to withstand shocks.
- Inch dimensions: from 1" to 4" 1/8.
- Finish: burnished.
- Polygon impact wrenches: use with a mace or pneumatic hammer for (un)tightening in heavy mechanics.
- Keys forged in resilient steel to withstand shocks.
- Inch dimensions: from 1" to 4" 1/8.
- Finish: burnished.
Sterke punten
• Slagringsleutels: te gebruiken met een moker of pneumatische hamer voor (de)blokkeren bij zware mechanische werkzaamheden.• Sleutels gesmeed in slagvast staal voor een betere schokbestendigheid.• Inch-maten: van 1" tot 4"1/8".• Uitvoering : gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 927 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 228x60x28 mm |
| Gewicht verpakking | 927 g |
| Opening | 1'5/8 |
| Lengte | 230 mm |
| Type | slagmoersleutel |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,59 excl. BTW
/ stuk
€ 85,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
