Referenties
Bahco:29M-9
Rubix:A0770591
EAN:7314150122301

Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 6K 9MM 29M-9
Gebogen soksleutels, doorgezet, metrisch. Normen: ISO 2236. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Dynamic-Drive profiel 6-kant in doorgezette ring. Dynamic-Drive profiel 6-kant in recht ring. Go-trough in doorgezette en lange dop aan de rechte zijde voor lange draadstang. Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak.
Sterke punten
Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 6 x 6-Point Dynamic-Drive™
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Opening | 9 |
| Lengte | 126 mm |
| Type | bahco sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
