BAHCO MOERSLEUTEL CHROOM 15 IP 8074 C IP

80-reeks

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:8074 C IP
Rubix:A0770646
EAN:7314150101689
BAHCO MOERSLEUTEL CHROOM 15 IP 8074 C IP

Technische samenvatting

Opening44
Lengte380 mm
Typeverstelbare moersleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO MOERSLEUTEL CHROOM 15 IP 8074 C IP


Normen: ISO 6787, DIN 3117 Vorm, ASME B107.8M - 1996 en BS 6333. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Schaalverdeling in mm t.b.v. vooraf instellen en nauwkeurig meten. Smalle, sterke bek voor goede werking. Linksdraaiende schroef. P-reeks: omkeerbare bek, aan één zijde getand voor gebruik als pijptang. Verchroomd. Precisie gehard en roestwerend behandeld. IP: Industrieverpakking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Logistiek gewicht1140 g
Opening44
Lengte380 mm
Typeverstelbare moersleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 90,80 excl. BTW
/ stuk
€ 109,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen