Referenties
Facom:82H.15
Rubix:10109125
EAN:3148511231517




Productdetails : FACOM INBUSSLEUTEL KORT 82H.15
De Facom 82H korte inbussleutel is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionals die op zoek zijn naar een betrouwbaar, compact en krachtig gereedschap. Deze sleutel is vervaardigd uit siliciumstaal en combineert robuustheid met precisie, waardoor efficiënt werken in krappe ruimtes mogelijk wordt. Dankzij het korte formaat en de L-vorm kan een hoog aandraaimoment worden toegepast, terwijl het gereedschap toch gemakkelijk toegang biedt tot moeilijk bereikbare zones.
Kenmerken:
De 82H korte inbussleutel onderscheidt zich door de constructie uit siliciumstaal, dat een uitstekende weerstand biedt tegen vervorming en slijtage. De zwarte fosfaatcoating versterkt de bescherming tegen corrosie. Het L-ontwerp van de sleutel zorgt voor een betere grip en een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs in lastige posities. De vaste kop, onder een hoek van 90°, maakt veelzijdig gebruik mogelijk in uiteenlopende industriële en technische toepassingen.
Specificaties:
• Materiaal: siliciumstaal
• Afwerking: zwart gefosfateerd
• Koptype: vast
• Hoek vaste kop: 90°
• Type: korte inbussleutel, L-vorm
• Maataanduiding: metrisch
Normen:
• NF ISO 2936: definieert de afmetingen en toleranties van L-vormige inbussleutels voor zeskantschroeven, en garandeert zo een perfecte compatibiliteit met inbusbouten.
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.
Kenmerken:
De 82H korte inbussleutel onderscheidt zich door de constructie uit siliciumstaal, dat een uitstekende weerstand biedt tegen vervorming en slijtage. De zwarte fosfaatcoating versterkt de bescherming tegen corrosie. Het L-ontwerp van de sleutel zorgt voor een betere grip en een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs in lastige posities. De vaste kop, onder een hoek van 90°, maakt veelzijdig gebruik mogelijk in uiteenlopende industriële en technische toepassingen.
Specificaties:
• Materiaal: siliciumstaal
• Afwerking: zwart gefosfateerd
• Koptype: vast
• Hoek vaste kop: 90°
• Type: korte inbussleutel, L-vorm
• Maataanduiding: metrisch
Normen:
• NF ISO 2936: definieert de afmetingen en toleranties van L-vormige inbussleutels voor zeskantschroeven, en garandeert zo een perfecte compatibiliteit met inbusbouten.
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.
Sterke punten
• Kort formaat, ideaal voor krappe ruimtes
• Uitstekende corrosiebestendigheid dankzij fosfaatcoating
• L-vorm voor optimale krachtoverbrenging
• Kop onder 90° voor betere toegankelijkheid
• Voldoet aan de eisen voor CE-markering
• Licht en handzaam, eenvoudig mee te nemen
• Uitstekende corrosiebestendigheid dankzij fosfaatcoating
• L-vorm voor optimale krachtoverbrenging
• Kop onder 90° voor betere toegankelijkheid
• Voldoet aan de eisen voor CE-markering
• Licht en handzaam, eenvoudig mee te nemen
Toepassingen
Deze sleutel is ideaal voor professionals in industrieel onderhoud, precisiemechanica, elektromechanische montage en de installatie van technische apparatuur. Dit gereedschap wordt gebruikt voor het vast- en losdraaien van zeskantschroeven in moeilijk toegankelijke zones, zoals in machineonderdelen, schakelkasten, motoren en metalen constructies. Het korte ontwerp maakt dit product bijzonder geschikt voor interventies op locatie, in de werkplaats en op de bouwplaats.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 320 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 165x75x20 mm |
| Gewicht verpakking | 320 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 15 |
| Lengte | 150 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,58 excl. BTW
/ stuk
€ 9,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen