Referenties
Facom:83H.4
Rubix:10109223
EAN:3148511240410




Productdetails : FACOM INBUSSLEUTEL LANG 83H.4
De FACOM 83H metrische lange inbussleutels zijn ontworpen om precisie en duurzaamheid te combineren. Ze maken een doeltreffende en veilige aanspanning van schroeven en bouten met zeskantige aandrijving mogelijk.
Kenmerken:
Deze lange L-sleutels zijn vervaardigd uit siliciumstaal, een materiaal dat bekendstaat om zijn hoge sterkte en slijtvastheid. De zwarte fosfaatafwerking biedt een doeltreffende bescherming tegen corrosie en verlengt de levensduur van het gereedschap. De kogelpunt met een hoek van 90° zorgt voor een uitstekende toegankelijkheid, ook in moeilijk bereikbare zones. De CE-markering bevestigt de conformiteit met de Europese veiligheidsnormen. Dankzij de nauwkeurige passing op metrische inbusschroeven wordt het risico op beschadiging van de schroefkop beperkt.
Specificaties:
• Materiaal: siliciumstaal
• Type: lange L-vormige inbussleutels
• Kop: vaste kop met 90° kogelpunt
• Maatvoering: metrisch
Normen:
• Conform CE-markering
• Voldoen aan ISO 2936 (dimensionale en mechanische eisen voor L-vormige inbussleutels)
Kenmerken:
Deze lange L-sleutels zijn vervaardigd uit siliciumstaal, een materiaal dat bekendstaat om zijn hoge sterkte en slijtvastheid. De zwarte fosfaatafwerking biedt een doeltreffende bescherming tegen corrosie en verlengt de levensduur van het gereedschap. De kogelpunt met een hoek van 90° zorgt voor een uitstekende toegankelijkheid, ook in moeilijk bereikbare zones. De CE-markering bevestigt de conformiteit met de Europese veiligheidsnormen. Dankzij de nauwkeurige passing op metrische inbusschroeven wordt het risico op beschadiging van de schroefkop beperkt.
Specificaties:
• Materiaal: siliciumstaal
• Type: lange L-vormige inbussleutels
• Kop: vaste kop met 90° kogelpunt
• Maatvoering: metrisch
Normen:
• Conform CE-markering
• Voldoen aan ISO 2936 (dimensionale en mechanische eisen voor L-vormige inbussleutels)
Sterke punten
• Hoge weerstand tegen slijtage en corrosie
• Verbeterde toegang tot lastig bereikbare zones dankzij de 90° kogelpunt
• Nauwkeurige passing op metrische inbusschroeven
• Lange levensduur dankzij siliciumstaal en fosfaatafwerking
• Verbeterde toegang tot lastig bereikbare zones dankzij de 90° kogelpunt
• Nauwkeurige passing op metrische inbusschroeven
• Lange levensduur dankzij siliciumstaal en fosfaatafwerking
Toepassingen
• Industrieel onderhoud
• Algemene mechanica
• Assemblage van mechanische uitrustingen
• Professionele werkplaatsen
• Productiefaciliteiten
• Technische werven
• Werktuigmachines
• Algemene mechanica
• Assemblage van mechanische uitrustingen
• Professionele werkplaatsen
• Productiefaciliteiten
• Technische werven
• Werktuigmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103x30x4 mm |
| Gewicht verpakking | 13 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 4 |
| Lengte | 100 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,15 excl. BTW
/ stuk
€ 1,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden