FACOM INBUSSLEUTEL EXTRA LANG KOGELKOP 83S.4L
83S.L - Extra lange inbussleutels - met kogelkop
Zie technische informatieReferenties
Facom:83S.4L
Rubix:10102055
EAN:3148511248966



Productdetails : FACOM INBUSSLEUTEL EXTRA LANG KOGELKOP 83S.4L
Met de 83S.L serie biedt Facom extra lange inbussleutels met kogelkop aan. Dankzij de extra lange uitvoering ontstaat een grotere hefboomwerking, waardoor vast- en losdraaiwerkzaamheden die een hoger koppel vereisen gemakkelijker kunnen worden uitgevoerd dan met een standaard inbussleutel. Bovendien genieten deze sleutels van de levenslange omruilgarantie van Facom, een bewijs van de duurzame robuustheid.
Kenmerken:
De 83S.L serie onderscheidt zich door de extra lange uitvoering, die zorgt voor meer hefboomeffect, meer kracht en een betere toegankelijkheid. Hierdoor kan een hoger aanhaal- of losdraaimoment worden uitgeoefend, met name op sterk vastzittende bevestigingen of in moeilijk bereikbare zones.
De kogelkop maakt werken onder een hoek tot 30° mogelijk, waardoor ook schroefverbindingen met binnenzeskant die verdiept liggen, omgeven zijn door aangrenzende onderdelen of zich in diepe uitsparingen bevinden, eenvoudiger bereikbaar zijn.
De gefosfateerde uitvoering vermindert het risico op oppervlakkige corrosie en verlengt de levensduur van het gereedschap. Daarnaast profiteert de sleutel van de levenslange omruilgarantie van Facom.
Specificaties:
• Aandrijving: binnenzeskant
• Type sleutel: extra lange inbussleutel met kogelkop
• Type kop: kogelkop
• Uitvoering: gefosfateerd
• Garantie: levenslange omruilgarantie
Afmetingen per referentie
(A = maat, H = lengte korte zijde, L = lengte lange zijde)
• 83S.2,5L: A = 2,50 mm – H = 18,00 mm – L = 111,00 mm
• 83S.3L: A = 3,00 mm – H = 20,00 mm – L = 124,00 mm
• 83S.4L: A = 4,00 mm – H = 25,00 mm – L = 138,00 mm
• 83S.5L: A = 5,00 mm – H = 28,00 mm – L = 159,00 mm
• 83S.6L: A = 6,00 mm – H = 32,00 mm – L = 179,00 mm
• 83S.8L: A = 8,00 mm – H = 36,00 mm – L = 198,00 mm
• 83S.10L: A = 10,00 mm – H = 40,00 mm – L = 221,00 mm
Normen:
• ISO 2936: norm die de afmetingen, beproevingsmethode, benaming en markering van haakse inbussleutels voor schroeven met binnenzeskant vastlegt.
• Label “Origine France Garantie”: certificering die bevestigt dat een aanzienlijk deel van het productieproces in Frankrijk plaatsvindt.
Kenmerken:
De 83S.L serie onderscheidt zich door de extra lange uitvoering, die zorgt voor meer hefboomeffect, meer kracht en een betere toegankelijkheid. Hierdoor kan een hoger aanhaal- of losdraaimoment worden uitgeoefend, met name op sterk vastzittende bevestigingen of in moeilijk bereikbare zones.
De kogelkop maakt werken onder een hoek tot 30° mogelijk, waardoor ook schroefverbindingen met binnenzeskant die verdiept liggen, omgeven zijn door aangrenzende onderdelen of zich in diepe uitsparingen bevinden, eenvoudiger bereikbaar zijn.
De gefosfateerde uitvoering vermindert het risico op oppervlakkige corrosie en verlengt de levensduur van het gereedschap. Daarnaast profiteert de sleutel van de levenslange omruilgarantie van Facom.
Specificaties:
• Aandrijving: binnenzeskant
• Type sleutel: extra lange inbussleutel met kogelkop
• Type kop: kogelkop
• Uitvoering: gefosfateerd
• Garantie: levenslange omruilgarantie
Afmetingen per referentie
(A = maat, H = lengte korte zijde, L = lengte lange zijde)
• 83S.2,5L: A = 2,50 mm – H = 18,00 mm – L = 111,00 mm
• 83S.3L: A = 3,00 mm – H = 20,00 mm – L = 124,00 mm
• 83S.4L: A = 4,00 mm – H = 25,00 mm – L = 138,00 mm
• 83S.5L: A = 5,00 mm – H = 28,00 mm – L = 159,00 mm
• 83S.6L: A = 6,00 mm – H = 32,00 mm – L = 179,00 mm
• 83S.8L: A = 8,00 mm – H = 36,00 mm – L = 198,00 mm
• 83S.10L: A = 10,00 mm – H = 40,00 mm – L = 221,00 mm
Normen:
• ISO 2936: norm die de afmetingen, beproevingsmethode, benaming en markering van haakse inbussleutels voor schroeven met binnenzeskant vastlegt.
• Label “Origine France Garantie”: certificering die bevestigt dat een aanzienlijk deel van het productieproces in Frankrijk plaatsvindt.
Sterke punten
• Extra lange uitvoering: zorgt voor meer hefboomeffect, meer kracht en een betere toegankelijkheid, waardoor minder fysieke inspanning nodig is bij het vast- en losdraaien van sterk aangedraaide of geoxideerde schroefverbindingen.
• Betere toegankelijkheid: de kogelkop maakt werken onder een hoek tot 30° mogelijk, waardoor ook moeilijk bereikbare schroefverbindingen met binnenzeskant kunnen worden bereikt.
• Gefosfateerde uitvoering: beschermende oppervlaktebehandeling die de levensduur van het gereedschap verlengt, ook in vochtige of veeleisende werkomgevingen.
• Levenslange omruilgarantie: biedt extra zekerheid voor een duurzame investering.
• Label “Origine France Garantie”: waarborgt de Franse herkomst van een belangrijk deel van het productieproces.
• Betere toegankelijkheid: de kogelkop maakt werken onder een hoek tot 30° mogelijk, waardoor ook moeilijk bereikbare schroefverbindingen met binnenzeskant kunnen worden bereikt.
• Gefosfateerde uitvoering: beschermende oppervlaktebehandeling die de levensduur van het gereedschap verlengt, ook in vochtige of veeleisende werkomgevingen.
• Levenslange omruilgarantie: biedt extra zekerheid voor een duurzame investering.
• Label “Origine France Garantie”: waarborgt de Franse herkomst van een belangrijk deel van het productieproces.
Toepassingen
De 83S.L serie is ontwikkeld voor onderhouds- en montagewerkzaamheden waarbij de toegang tot schroefverbindingen met binnenzeskant wordt beperkt door de werkomgeving. Ze is bijzonder geschikt voor het onderhoud van machinegereedschappen en geautomatiseerde productie-installaties, de assemblage van staalconstructies en mechanische samenstellingen, het onderhoud van bedrijfsvoertuigen en bouwmachines en de installatie en het onderhoud van hydraulische en pneumatische installaties.
Dankzij de extra lange uitvoering wordt een grotere hefboomwerking verkregen voor hoge aanhaal- en losdraaimomenten, terwijl de kogelkop werkzaamheden onder een hoek mogelijk maakt wanneer een rechte benadering van de schroefverbinding niet haalbaar is.
Dankzij de extra lange uitvoering wordt een grotere hefboomwerking verkregen voor hoge aanhaal- en losdraaimomenten, terwijl de kogelkop werkzaamheden onder een hoek mogelijk maakt wanneer een rechte benadering van de schroefverbinding niet haalbaar is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 145x30x5 mm |
| Gewicht verpakking | 19 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 4 |
| Lengte | 138 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,42 excl. BTW
/ stuk
€ 4,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden