Referenties
Knipex:84 11 200
Rubix:10162728
EAN:4003773052265

Documenten
Productdetails : KNIPEX KONUSTANG 84 11 200
De Knipex 84 11 200 conustang is ontworpen voor schroefwerkzaamheden in zeer krappe ruimtes. De rechte kop en de nauwkeurige afwerking zorgen voor een zuivere en veilige werking in mechanische omgevingen met beperkte toegankelijkheid.
Kenmerken:
De Knipex 84 11 200 conustang is ontwikkeld voor schroefwerk in kleine omgevingen. De rechte kop vergemakkelijkt de positionering bij zeer nauwkeurige schroefverbindingen, zowel bij montage als demontage. De zwart geatramenteerde tang en de gepolijste kop dragen bij aan een precieze hantering van onderdelen. De kunststofbeklede handgrepen zorgen voor een stabiele en gecontroleerde grip.
Specificaties:
• Afmetingen: 200 × 46 × 12 mm
• Gewicht: 180 g
• Kopdikte: 3,5 mm
• Uitsparing (diameter): Ø 6/10 mm
• Kop: gepolijst
• Handgrepen: kunststofbekleed
Normen:
• REACH-conform: bevat geen SVHC-stoffen
Kenmerken:
De Knipex 84 11 200 conustang is ontwikkeld voor schroefwerk in kleine omgevingen. De rechte kop vergemakkelijkt de positionering bij zeer nauwkeurige schroefverbindingen, zowel bij montage als demontage. De zwart geatramenteerde tang en de gepolijste kop dragen bij aan een precieze hantering van onderdelen. De kunststofbeklede handgrepen zorgen voor een stabiele en gecontroleerde grip.
Specificaties:
• Afmetingen: 200 × 46 × 12 mm
• Gewicht: 180 g
• Kopdikte: 3,5 mm
• Uitsparing (diameter): Ø 6/10 mm
• Kop: gepolijst
• Handgrepen: kunststofbekleed
Normen:
• REACH-conform: bevat geen SVHC-stoffen
straight head for very narrow screw connections Special tool steel, forged, oil-hardened
Sterke punten
• Vergemakkelijkt de toegang tot zeer smalle schroefzones
• Zwart geatramenteerde afwerking voor een goede corrosiebescherming
• Kunststofbeklede handgrepen voor comfort en controle tijdens het werk
• Gepolijste kop beperkt beschadiging van gevoelige onderdelen
• Zwart geatramenteerde afwerking voor een goede corrosiebescherming
• Kunststofbeklede handgrepen voor comfort en controle tijdens het werk
• Gepolijste kop beperkt beschadiging van gevoelige onderdelen
Toepassingen
Deze tang is geschikt voor onderhouds-, afstel- en assemblagewerkzaamheden in de auto-industrie en in mechanische werkplaatsen. Ze is bijzonder nuttig voor interventies aan componenten met beperkte toegankelijkheid, zoals interne schroefzones of nauwkeurige assemblages van rem- en ophangingssystemen. Dit gereedschap wordt toegepast in mechanisch onderhoud, de productie van technische onderdelen en de machine- en apparatenbouw.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 202x41x12 mm |
| Vorm van de bekken | recht |
| Lengte | 200 mm |
| Diameter | 10 mm |
| Gewicht | 180 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,51 excl. BTW
/ stuk
€ 28,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen