KNIPEX MECHANIKATANG 45 GR 38 25 200

Mechanicatangen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:38 25 200
Rubix:10162416
EAN:4003773043669
KNIPEX MECHANIKATANG 45 GR 38 25 200
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenpuntig
Beklengte73 mm
Lengte299 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX MECHANIKATANG 45 GR 38 25 200


Uiterst buigvaste bekken en punten. Grijpvlakken kruisgetand. Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard.
uiterst buigvaste tangpunten Vanadium-elektrostaal. Gesmeed, in olie gehard.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)224x115x19 mm
Vorm van de bekkenpuntig
Beklengte73 mm
Lengte299 mm
Gewicht209 g
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,16 excl. BTW
/ stuk
40,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden