KNIPEX LANGBEKTANG PLATTE BEK VDE 30 16 160

Langbektang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:30 16 160
Rubix:10160133
EAN:4003773001904
KNIPEX LANGBEKTANG PLATTE BEK VDE 30 16 160
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenlang
Beklengte46,5 mm
Lengte160 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX LANGBEKTANG PLATTE BEK VDE 30 16 160


De Knipex langbektang is ontworpen voor grijpen en hanteren in smalle, moeilijk toegankelijke ruimtes. Dankzij de robuuste constructie en slijtvastheid is dit een betrouwbaar gereedschap voor nauwkeurig en intensief gebruik. Met het ergonomische ontwerp en de VDE-gecertificeerde isolerende materialen voldoet deze tang perfect aan de veiligheidseisen in elektrische omgevingen.

Kenmerken:
Deze Knipex tang onderscheidt zich door de slanke, lange vorm die het grijpen en hanteren in krappe ruimtes vergemakkelijkt. Deze tang is ideaal voor het vastgrijpen, buigen of afstellen van metalen onderdelen, zelfs in smalle omgevingen. De verchroomde afwerking beschermt het gereedschap tegen corrosie en verhoogt zo de duurzaamheid. De handgrepen uit meerdere componenten, geïsoleerd door een bi-materiaalbekleding, zorgen voor een uitstekende grip en garanderen een VDE-gecertificeerde elektrische isolatie. De kop van de tang is zorgvuldig bewerkt met het oog op precisie en betrouwbaarheid. Het lichte gewicht, in combinatie met de stevigheid, maakt dit product een handzaam en duurzaam gereedschap, dat geschikt is voor dagelijks gebruik in een industriële of ambachtelijke omgeving.

Specificaties:
• Referentie: 30 16 160
• Afmetingen: 160 × 57 × 18 mm
• Afwerking: verchroomd
• Type tang: met lange bekken
• Handgrepen: tweecomponentenhandgrepen, VDE-gecertificeerd
• Bekdikte: 9,5 mm
• Puntbreedte: 3,0 mm
• Puntdikte: 5,0 mm
• Beklengte: 46,5 mm
• Kopbreedte: 16,5 mm

Normen:
Deze Knipex tang voldoet aan de belangrijkste Europese normen voor veiligheid en kwaliteit:
• DIN ISO 5745: definieert de functionele en dimensionale eisen voor grijptangen
• DIN EN 60900/IEC 60900: garandeert veiligheid bij werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V wisselstroom en 1.500 V gelijkstroom
• REACH-conform: garandeert dat het gereedschap geen zeer zorgwekkende chemische stoffen (SVHC) bevat volgens de Europese regelgeving inzake chemische stoffen

Merkinformatie:
Knipex werd opgericht in 1882 in Duitsland en is een gerenommeerde fabrikant die gespecialiseerd is in hoogwaardig handgereedschap. Het bedrijf telt meer dan 1.000 medewerkers en brengt meer dan 1.500 producten op de markt, waardoor het een belangrijke speler is in de elektronica, auto-industrie en industriële onderhoudssector. Knipex staat wereldwijd bekend om zijn toewijding aan precisie, innovatie en duurzaamheid.
Heavy duty and wear resisting. Different jaw styles. Chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened

Sterke punten

• Slank en lang ontwerp voor optimaal werken in krappe ruimtes
• VDE-gecertificeerde isolatie voor maximale veiligheid bij elektrische toepassingen
• Corrosiebestendige verchroomde afwerking voor een langere levensduur
• Ergonomische tweecomponentenhandgrepen voor comfort en precisie

Toepassingen

De Knipex langbektang is ideaal voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden in elektrotechniek, elektronica, fijnmechanica en de auto-industrie. Deze tang is bijzonder geschikt voor elektriciens, elektromechanici, onderhoudstechnici en installateurs die werken in krappe ruimtes of aan circuits onder spanning. Dit gereedschap is onmisbaar bij interventies in verdeelkasten, schakelkasten en moeilijk toegankelijke zones waar precisie en veiligheid essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)170x57x18 mm
Vorm van de bekkenlang
Beklengte46,5 mm
Lengte160 mm
Gewicht150 g
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,15 excl. BTW
/ stuk
32,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden