3M REDDINGSAPPARAAT WNCH AD100 2SPD SS 50FT 8530011
8530011 WNCH AD100 2SPD SS 50FT
Zie technische informatieReferenties
3M:8530011
Rubix:A0615318
Fabrikant:7100313940

Productdetails : 3M REDDINGSAPPARAAT WNCH AD100 2SPD SS 50FT 8530011
De 3M™ DBI-SALA® lier voor besloten ruimten maximaliseert efficiëntie en veiligheid bij veeleisende valbeveiligings- en werkzaamheden in besloten ruimten. Het driemaal redundante remsysteem omvat drie onafhankelijk van elkaar werkende palgrendels en een reserverem voor extra veiligheid. Deze lier wordt voor verschillende toepassingen gebruikt en is het primaire hulpmiddel voor het hijssysteem.
Deze lier behaalt grote resultaten in besloten ruimten en weerstaat dankzij de robuuste constructie ruwe weersinvloeden en herhaald gebruik. Afdichte lagers op alle contactpunten ondersteunen een snelle en veilige toegang en een veilige redding. De draaibare automatische karabijnhaak met valindicator wordt met de last verbonden en maakt een torsievrije op- en afdaling mogelijk. De geïntegreerde digitale gebruiksindicator bepaalt de onderhoudsintervallen, zodat veiligheidspersoneel zich op de betreffende taak kan concentreren. Dit reddingssysteem is optioneel uitgerust met een verzinkte staalkabel of een roestvaststalen veiligheidskabel en bestaat uit robuuste materialen die zelfs de meest veeleisende noodgevallen aankunnen. Dankzij de geïntegreerde draaggreep kunnen de lier en de accessoires gemakkelijker worden vervoerd en opgeborgen. Voor de bediening van deze lier, een onmisbaar onderdeel van elk hijssysteem voor besloten ruimten, is geen stroombron nodig. De snelmontagebeugels zijn eenvoudig aan te brengen en te verwijderen. Een indicator voor remslijtage helpt de slijtage van het remmechanisme te bewaken.
Sterke punten
• Mechanische overbrenging van 9:1 en 4:1
• De geïntegreerde lierhouder maakt bevestiging aan 3MDBI SALA driepoten en davits mogelijk
• Ingebouwde digitale gebruiksindicator
• Driemaal redundant remsysteem en indicator voor remslijtage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 15,24 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.989,68 excl. BTW
/ stuk
€ 2.407,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen