3M SPEEDLIER DIGITAAL LIER 300 SERIE 2 KABEL 88M 8518609
LIER VOOR VALBEVEILIGING
Zie technische informatieReferenties
3M:8518609
Rubix:A0330428
Fabrikant:7100204357
EAN:00840779006922

Productdetails : 3M SPEEDLIER DIGITAAL LIER 300 SERIE 2 KABEL 88M 8518609
3m speedlier digitaal lier 300 serie 2 kabel 88m 8518609
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 88 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.323,67 excl. BTW
/ stuk
€ 6.441,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen