Referenties
3M:8518566
Rubix:A0330442
Fabrikant:7100204371





Documenten
Productdetails : 3M SPEEDLIER DIGITAAL LIER 100 POWER DRIVE 27 M 8518566
De 3M™ DBI-SALA® Confined Space Winch maximaliseert de efficiëntie en veiligheid voor uitdagende valbeveiliging en situaties in besloten ruimtes. Het drievoudig redundante remsysteem omvat drie onafhankelijke werkende pallen en een back-uprem voor extra veiligheid. Deze lier wordt voor verschillende toepassingen gebruikt en is het belangrijkste ondersteuningsmiddel voor hijssystemen. Deze lier levert grote resultaten in kleine ruimtes en is bestand tegen zware weersomstandigheden en herhaaldelijk gebruik dankzij de duurzame constructie. Afgedichte lagers op alle contactpunten zorgen voor een snelle en veilige toegang en terugwinning. De draaibare karabijnhaak met impactindicator wordt aan de lading bevestigd en zorgt voor een draaivrije klim en afdaling. De ingebouwde digitale gebruiksindicator bepaalt de onderhoudsintervallen, zodat veiligheidsprofessionals zich kunnen concentreren op hun werk. Dit reddingssysteem is verkrijgbaar met een gegalvaniseerde staalkabel, roestvrijstalen reddingslijn of Technora® slijtvaste touw en bevat robuuste materialen die zelfs de meest veeleisende noodsituaties aankunnen. Dankzij de geïntegreerde draaggreep zijn deze lier en de inhoud ervan gemakkelijker te vervoeren en op te bergen. Er is geen stroombron nodig om deze lier te bedienen, het essentiële onderdeel van elk hijssysteem voor besloten ruimtes. De snel te monteren beugels zijn eenvoudig te bevestigen en te verwijderen. Een remslijtage-indicator helpt bij het controleren van de slijtage van het remmechanisme.
Sterke punten
•Mechanisch voordeel met overbrengingsverhouding van 9:1 en 4:1
Ingebouwde montagebeugel maakt bevestiging aan 3M DBI SALA-statieven en davits mogelijk
Ingebouwde digitale gebruiksindicator
Drievoudig redundant remsysteem en remslijtage-indicator
Lagers afgedicht op alle contactpunten
Draaibare karabijnhaak met impactindicator
-compatibele Power Drive-optie voor efficiëntere terugwinning, beschikbaar voor bepaalde modellen
Aanbevolen voor gebruik in vele sectoren
Power Drive-optie beschikbaar voor bepaalde sku's
Ingebouwde montagebeugel maakt bevestiging aan 3M DBI SALA-statieven en davits mogelijk
Ingebouwde digitale gebruiksindicator
Drievoudig redundant remsysteem en remslijtage-indicator
Lagers afgedicht op alle contactpunten
Draaibare karabijnhaak met impactindicator
-compatibele Power Drive-optie voor efficiëntere terugwinning, beschikbaar voor bepaalde modellen
Aanbevolen voor gebruik in vele sectoren
Power Drive-optie beschikbaar voor bepaalde sku's
Toepassingen
Bouw; Algemene industrie; Mijnbouw; Transport; Nutsbedrijven; Windenergie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 27 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.285,58 excl. BTW
/ stuk
€ 3.975,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen