FACOM SCHAAR 985.ST

985 - Blikschaar

Zie technische informatie

Referenties

Facom:985.ST
Rubix:10109797
EAN:3148512171003
FACOM SCHAAR 985.ST

Technische samenvatting

Snijcapaciteit1,2 mm
Lengte255 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHAAR 985.ST


De Facom 985 blikschaar, type aviation, is ontworpen voor het nauwkeurig knippen van plaatmateriaal. Dankzij het hefboommechanisme worden herhaalde knipbewegingen vergemakkelijkt en is minder kracht nodig. Elke referentie komt overeen met een specifieke kniprichting, herkenbaar aan een kleurcode.

Kenmerken:
Deze blikschaar is uitgerust met een hefboommechanisme dat de benodigde knipkracht vermindert. Hierdoor kan de gebruiker een constant werktempo aanhouden, ook tijdens langere knipsessies. De bekopening wordt ondersteund door een ingebouwde veer, wat het openen en hanteren tussen twee knipbewegingen vereenvoudigt. De snijkanten zijn voorzien van een lichte vertanding om te voorkomen dat de plaat tijdens het knippen wegglijdt.
Het gesmede mes uit chroom-molybdeen biedt een goede mechanische weerstand en een lange levensduur. De tweecomponentenhandgrepen met antislipbekleding verbeteren de grip en de controle over de knipbeweging. Er is ook een opening voorzien voor het bevestigen van het gereedschap, bijvoorbeeld voor opbergen of werken op hoogte.
De kleurcode maakt het mogelijk om snel het juiste kniptype te herkennen:
• links knippend (985.LE – rood): volgt bochten naar links en voert het afvalmateriaal links af;
• rechts knippend (985.RI – groen): volgt bochten naar rechts en voert het afvalmateriaal rechts af;
• recht knippend (985.ST – geel): geschikt voor rechte of licht gebogen sneden, met een stabiele voortgang door het materiaal.

Specificaties:
• Nettogewicht: 0,4 kg
• Knipcapaciteit inox (80 kg/mm²): 0,8 mm
• Knipcapaciteit halfhard staal: 1,2 mm
• Totale lengte (L): 255,00 mm
• Beklengte (A): 55,00 mm
• Breedte van het gereedschap (L1): 60–150 mm (985.LE, 985.RI), 65–165 mm (985.ST)
• Materiaal messen: gesmeed chroom-molybdeen
• Kleurcode: rood voor links knippend (985.LE), groen voor rechts knippend (985.RI), geel voor recht knippend (985.ST)
• Garantie: levenslang

Sterke punten

• Minder knipkracht nodig dankzij het hefboommechanisme
• Betere grip op de plaat dankzij de vertanding op de snijkanten
• Geschikt voor verschillende kniprichtingen dankzij duidelijke kleurcodering
• Veilige grip dankzij ergonomische antislipgrepen
• Ingebouwde veer zorgt voor automatische opening en vergemakkelijkt continu gebruik

Toepassingen

De 985 serie wordt voornamelijk gebruikt voor het knippen van dun plaatmateriaal, zoals inox tot 0,8 mm of halfhard staal tot 1,2 mm dik. Deze blikschaar is geschikt voor onder meer:
• plaatbewerking en metaalbewerking, voor complexe vormen en gebogen contouren;
• montage en onderhoud van ventilatiekanalen, kabelgoten of metalen gevelbekleding op de werf;
• carrosserieherstel en onderhoud van industriële voertuigen, waar nauwkeurig knippen van plaatmateriaal vereist is;
• industrieel onderhoud in de werkplaats of op locatie, vooral bij occasionele interventies waarbij een licht en veelzijdig gereedschap nodig is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht438 g
Afmeting verpakking (D x B x H)260x85x28 mm
Gewicht verpakking438 g
Snijcapaciteit1,2 mm
Lengte255 mm
Lengte bek55 mm
€ 58,49 excl. BTW
/ stuk
€ 70,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen