FACOM KABELSCHOENTANG 985757

985757 kabelschoentang voor niet-geïsoleerde kabelschoenen

Zie technische informatie

Referenties

Facom:985757
Rubix:10101718
EAN:3148519857573
FACOM KABELSCHOENTANG 985757

Technische samenvatting

Lengte195 mm
Min. krimpcapaciteit1,5 mm²
Max. krimpcapaciteit6 mm²
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM KABELSCHOENTANG 985757


De Facom 985757 kabelschoentang is ontworpen voor het krimpen van open kabelschoenen op geleidersecties van 1,5 tot 6 mm². Deze compacte en robuuste tang beschikt over een matrijs met drie profielen om de meest gangbare secties met één enkele referentie af te dekken.

Kenmerken:
De Facom 985757 kabelschoentang beschikt over een matrijs met drie profielen voor open kabelschoenen, geschikt voor secties van 1,5 mm², 2,5 mm² en 6 mm². Elk profiel is rechtstreeks op de kop van het gereedschap gemarkeerd met de overeenkomstige sectiewaarde, wat het risico op fouten tijdens het krimpen beperkt. De handgrepen zijn voorzien van een lichtblauwe zachte bekleding die bijdraagt aan een comfortabele grip tijdens langdurig gebruik. Aan het uiteinde van de handgreep is een geïntegreerd oog voorzien, waarmee het gereedschap kan worden opgehangen aan een geperforeerd paneel of beveiligd tijdens werkzaamheden op hoogte. De tang beschikt over een levenslange garantie (reparatie), wat de duurzaamheid weerspiegelt die Facom voor zijn handgereedschappen nastreeft.

Specificaties:
• Lengte: 195 mm.
• Nettogewicht: 0,25 kg.
• Krimpcapaciteit: 1,5 tot 6 mm² (meeraderige geleiders).
• Aantal matrijsprofielen: 3 (1,5 mm² / 2,5 mm² / 6 mm²).
• Compatibel type kabelschoenen: open kabelschoenen.
• Bekleding handgrepen: zacht materiaal, lichtblauwe kleur.
• Geïntegreerd ophangoog aan het uiteinde van de handgreep.
• Garantie: levenslang (reparatie).

Normen:
• DIN 46249: Duitse norm die de dimensionale en mechanische eisen definieert voor kabelschoenen en krimpverbindingen bestemd voor elektrische kabels.

Sterke punten

• Drie secties afgedekt met één enkele tang, wat het aantal te stockeren referenties vermindert en het gereedschapsbeheer vereenvoudigt.
• Rechtstreekse visuele identificatie van elk profiel op de kop, wat de selectie versnelt en krimpfouten beperkt.
• Geïntegreerd ophangoog, waardoor opbergen aan een geperforeerd paneel en beveiliging van het gereedschap tijdens werkzaamheden op hoogte eenvoudiger worden.
• Levenslange garantie (reparatie) op het gereedschap, wat langdurige inzet zonder vervangingskosten ondersteunt.

Toepassingen

De Facom 985757 kabelschoentang is geschikt voor industriële elektrische bekabelingswerkplaatsen, installaties in verdeelkasten en assemblagelijnen waar betrouwbare verbindingen op geleiders met kleine en middelgrote secties vereist zijn. De tang is geschikt voor elektrische onderhoudswerkzaamheden in werkplaatsen en op locatie, met name in de maakindustrie, automatiseringssector, machinebouw en tertiaire gebouwen.
Dankzij het geïntegreerde ophangoog is de tang eveneens praktisch voor technici die werkzaamheden uitvoeren op hoogte, bijvoorbeeld op hoogwerkers of steigers, waar het beveiligen van gereedschap een veelvoorkomende operationele vereiste is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht590 g
Afmeting verpakking (D x B x H)253x75x22 mm
Gewicht verpakking590 g
Lengte195 mm
Min. krimpcapaciteit1,5 mm²
Max. krimpcapaciteit6 mm²
Gewicht250 g
€ 288,51 excl. BTW
/ stuk
€ 349,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden