FACOM BOUTENSCHAAR AXIAAL 990.B3 900MM

990.B - Boutenscharen met buisvormige armen voor axiale snede

Zie technische informatie

Referenties

Facom:990.B3
Rubix:10109823
EAN:3148517494763
FACOM BOUTENSCHAAR AXIAAL 990.B3 900MM

Technische samenvatting

Snijcapaciteit16 mm
Lengte900 mm
Materiaalgesmeed staal (bekken); chroomstaal (hoogpresterende snijbladen)
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM BOUTENSCHAAR AXIAAL 990.B3 900MM


max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10L ["]: 41L [mm]: 10506-kant-: 990.LB4[kg]: 8,600

Sterke punten

• Zeer sterke messen van chroomstaal.• Hardheid van de messen is verbeterd voor een langere scherpte van de snede.• Speling van de messen wordt door excentrische schroeven geregeld.• Ergonomische handgrepen met handbescherming.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6434 g
Afmeting verpakking (D x B x H)965x210x50 mm
Gewicht verpakking6241 g
Snijcapaciteit16 mm
Lengte900 mm
Materiaalgesmeed staal (bekken); chroomstaal (hoogpresterende snijbladen)
Gewicht6434 g
Handvatergonomische greep / buisvormig handvat met beschermbeugel
€ 91,00 excl. BTW
/ stuk
€ 110,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden