FACOM MESSEN VOOR BOUTENSCHAAR 990.LB2

990.LB - Reserveblad voor boutenschaar

Zie technische informatie

Referenties

Facom:990.LB2
Rubix:10102303
EAN:3148517495302
FACOM MESSEN VOOR BOUTENSCHAAR 990.LB2

Technische samenvatting

Snijcapaciteit13 mm
Lengte750 mm
Materiaalgesmede chroom-molybdeenlegering
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM MESSEN VOOR BOUTENSCHAAR 990.LB2


Deze reservebladen voor boutenschaar verlengen de levensduur van het gereedschap zonder dat het volledig hoeft te worden vervangen. Ze zijn vervaardigd uit gesmeed chroom-molybdeenstaal, bieden knipcapaciteiten van 7 tot 18 mm en worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal. De bladen zijn rechtstreeks compatibel met de Facom 990 serie.

Kenmerken:
Deze reservebladen zijn vervaardigd uit gesmeed chroom-molybdeenstaal en bieden een weerstand die geschikt is voor het knippen van stangen, bouten, kabels, betonstaal, hangsloten en andere metalen onderdelen. Alle referenties zijn specifiek ontworpen voor gebruik met compatibele boutscharen uit het Facom-assortiment.
Elke set wordt geleverd met de benodigde bevestigingsmaterialen voor montage. De bladen zijn ontworpen als slijtdelen en zijn onderhevig aan normale slijtage tijdens knipwerkzaamheden.

Specificaties:
• Materiaal: gesmeed chroom-molybdeenstaal
Compatibiliteit met Facom-boutscharen:
• 990.LB0: compatibel met 990.B0 en 990.BF0
• 990.LB1: compatibel met 990.B1 en 990.BF1
• 990.LB2: compatibel met 990.B2 en 990.BF2
• 990.LB3: compatibel met 990.B3 en 990.BF3
• 990.LB4: compatibel met 990.B4 en 990.BF4
• 990.LRB0: compatibel met 990.BRF0 en 990.RB0
• 990.LRB00: compatibel met 990.RB00
• Knipcapaciteit: 7 mm (990.LB0), 10 mm (990.LB1), 13 mm (990.LB2), 16 mm (990.LB3), 18 mm (990.LB4), 7 mm (990.LRB0)
• Nettogewicht: 0,65 kg (990.LB0), 1,05 kg (990.LB1), 1,65 kg (990.LB2), 2,4 kg (990.LB3), 3,4 kg (990.LB4)

Sterke punten

• Behoudt de knipprestaties zonder een volledige boutschaar te vervangen
• Perfect afgestemd op compatibele modellen van de Facom 990 serie
• Hoge mechanische weerstand dankzij gesmeed chroom-molybdeenstaal
• Eenvoudige montage dankzij meegeleverde bevestigingsmaterialen

Toepassingen

Deze reservebladen zijn bedoeld voor situaties waarin boutscharen uit de 990 serie regelmatig of intensief worden gebruikt. In industriële onderhoudsomgevingen en de slotenmakerij maken ze het mogelijk versleten messen te vervangen en zo een nauwkeurige snede te behouden bij het knippen van staalkabels, draadstangen, kettingen of hangsloten. In productie- en herstellingswerkplaatsen beperken ze de stilstand van het gereedschap.
Toepassingsgebieden zijn onder meer:
• industrieel onderhoud en mechanische werkplaatsen;
• bouw, infrastructuur en afwerking (elektriciteit, loodgieterij, slotenmakerij);
• logistiek en intern transport voor het knippen van omsnoerings- en veiligheidskabels;
• technische diensten van gemeenten en werkzaamheden in de openbare ruimte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1624 g
Afmeting verpakking (D x B x H)222x132x64 mm
Gewicht verpakking1624 g
Snijcapaciteit13 mm
Lengte750 mm
Materiaalgesmede chroom-molybdeenlegering
Gewicht1650 g
€ 50,72 excl. BTW
/ stuk
€ 61,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen