STANLEY BOUTENSCHAREN 900 MM / 36'' BUISV. HANDGR. 1-17-754
Boutenschaar buisvormige grepen Geel
Zie technische informatieReferenties
Stanley:1-17-754
Rubix:10132466
EAN:3253561177545

Productdetails : STANLEY BOUTENSCHAREN 900 MM / 36'' BUISV. HANDGR. 1-17-754
Sterke punten
• Sterk & duurzaam materiaal: gesmeed molybdeen staal
• Maximale snijcapacitiet: 10mm bij 160kg/mm²
• GSA A-A-3047 conform
• Ergonomische handgrepen
• Verstelbare bekken (afzonderlijk verkrijgbaar)
• Geleverd met technische infokaart
• Maximale snijcapacitiet: 10mm bij 160kg/mm²
• GSA A-A-3047 conform
• Ergonomische handgrepen
• Verstelbare bekken (afzonderlijk verkrijgbaar)
• Geleverd met technische infokaart
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5450 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 50x190x900 mm |
| Lengte | 900 mm |
| Gewicht | 5450 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,51 excl. BTW
/ stuk
€ 185,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen