FACOM SCHROEVENDR.SET PROTWIST ISO1000V ATPVE.J6PB (SET=6ST)

A.VE - 1.000 Volt geïsoleerde PROTWIST® schroevendraaiersets en schroevendraaiers

Zie technische informatie
Referenties
Facom:ATPVE.J6PB
Rubix:10562703
EAN:3662424096914
FACOM SCHROEVENDR.SET PROTWIST ISO1000V ATPVE.J6PB (SET=6ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen6
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENDR.SET PROTWIST ISO1000V ATPVE.J6PB (SET=6ST)


Voor uw veiligheid wordt elke schroevendraaier individueel getest op 10000 Volt gedurende 10 seconden op het einde van de productiecyclus. SLIM blad met 1000 Volt omhulsel. Speciaal ontworpen voor schroeven met een gemengde voetafdruk voor elektrische apparatuur. In-line warmtebehandeling: +100% levensduur en +100% weerstand. Geoptimaliseerde ergonomie. Beter bestand tegen corrosie Lasermarkering Betere aanpassing aan de schroef
SET OF 6 INSULATED SCREWDRIVERS FLAT/PH 1000 VOLTS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen6
Afdrukphillips (ph)
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,51 excl. BTW
/ set
46,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden