Referenties
Optibelt:165 L 100
Rubix:A0923834
Fabrikant:1884189
EAN:4014486264302




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM L 165 100 = 25,4MM
De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | l |
| Werklengte | 16,5 '' |
| Breedte riem | 25,4 mm |
| Tanddeling | 9,52 mm |
| Materiaal | rubber |
| Aantal tanden | 44 |
| Hoogte | 3,6 mm |
| Werklengte (mm) | 419,1 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
