OPTIBELT TANDRIEM L 390 100 = 25,4MM

Aandrijfriem ZR L

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:390 L 100
Rubix:02061352
Fabrikant:1633705
EAN:4014486007503
OPTIBELT TANDRIEM L 390 100 = 25,4MM

Technische samenvatting

Profiell
Werklengte39 ''
Breedte riem25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM L 390 100 = 25,4MM


De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht88 g
Profiell
Werklengte39 ''
Breedte riem25,4 mm
Tanddeling9,52 mm
Materiaalrubber
Aantal tanden104
Hoogte3,6 mm
Werklengte (mm)990,6 mm
Aangepaste tariefcode40103500
23,42 excl. BTW
/ stuk
28,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen