OPTIBELT TANDRIEM L 480 075 = 19,05MM

Aandrijfriem ZR L

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:480 L 075
Rubix:02061320
Fabrikant:1023586
EAN:4014486007947
OPTIBELT TANDRIEM L 480 075 = 19,05MM

Technische samenvatting

Profiell
Werklengte48 ''
Breedte riem19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM L 480 075 = 19,05MM


De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht82 g
Profiell
Werklengte48 ''
Breedte riem19,05 mm
Tanddeling9,52 mm
Materiaalrubber
Aantal tanden128
Hoogte3,6 mm
Werklengte (mm)1219,2 mm
Aangepaste tariefcode40103500
21,05 excl. BTW
/ stuk
25,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen