Referenties
Optibelt:510 L 07577SV
Rubix:02061322
Fabrikant:510L07577SV
EAN:4014486008036




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM L 510 075 = 19,05MM
De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 87 g |
| Profiel | l |
| Werklengte | 51 '' |
| Breedte riem | 19,05 mm |
| Tanddeling | 9,52 mm |
| Materiaal | rubber |
| Aantal tanden | 136 |
| Hoogte | 3,6 mm |
| Werklengte (mm) | 1295,4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,00 excl. BTW
/ stuk
€ 26,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen