GATES TANDRIEM H 660 075 = 19,1MM POWERGRIP

Powergrip

Zie technische informatie

Referenties

Gates:660 H 075
Rubix:02321838
Fabrikant:925741066
EAN:5412571225198
GATES TANDRIEM H 660 075 = 19,1MM POWERGRIP

Technische samenvatting

Profielh
Werklengte66 ''
Breedte riem19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM H 660 075 = 19,1MM POWERGRIP


Klassieke synchrone riem. Trekkoorden van glasvezel. Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen. Compact ontwerp. Zuinig in het gebruik.

Sterke punten

• Onderhoudsvrije en langdurige werking.

Toepassingen

Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielh
Werklengte66 ''
Breedte riem19,05 mm
Tanddeling12,7 mm
Materiaalcr
Aantal tanden132
Hoogte4 mm
Werklengte (mm)1676,4 mm
Aangepaste tariefcode40103900
46,52 excl. BTW
/ stuk
56,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen