Referenties
Gates:PCV 14MGT 1568 68
Rubix:02351444
Fabrikant:923906112
EAN:5414465493560

Productdetails : GATES TANDRIEM 14MGT 1568 68 POLYCHAIN CARBON VOLT
De Poly Chain® Carbon™ Volt™ Tandriem is de enige tandriem in de markt die voldoet aan de ISO 9563 norm over de gehele levensduur van de tandriem. De gepatenteerde statisch-geleidende mantelconstructie brengt statische elektriciteit veilig over naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing - waardoor het uw veiligste en sterkste optie is voor toepassingen in ATEX-omgevingen.
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD
Sterke punten
-Voorkomt terugslag van ventilatoren
Voorkomt terugslag van ventilatoren
Voorkomt schade tijdens opstarten
Beveiligt technici tijdens onderhoudswerkzaamheden
Voorkomt terugslag van ventilatoren
Voorkomt schade tijdens opstarten
Beveiligt technici tijdens onderhoudswerkzaamheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,81 g |
| Profiel | 14mgt |
| Werklengte | 1568 mm |
| Breedte riem | 68 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 112 |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.338,83 excl. BTW
/ stuk
€ 1.619,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
