Referenties
Optibelt:3150 14M 170
Rubix:02063794
Fabrikant:1603548
EAN:4014486278736




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14M 3150 170
Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5301 g |
| Profiel | 14m |
| Werklengte | 3150 mm |
| Breedte riem | 170 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 225 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.028,84 excl. BTW
/ stuk
€ 1.244,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen