FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-20-20-P-A-KF-F1A 8118850

Aandrijving met geleiding DFM

Zie technische informatie

Referenties

Festo:DFM-20-20-P-A-KF-F1A
Rubix:A0251783
Fabrikant:8118850
EAN:4052568557003
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-20-20-P-A-KF-F1A 8118850

Technische samenvatting

Typefesto geleidingscilinder dfm-20-20-p-a-kf-f1a (8118850)
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-20-20-P-A-KF-F1A 8118850


Kies voor nauwkeurige geleiding en weerstand tegen hoge torsiemomenten en dwarskrachten - in combinatie met een robuuste en compacte constructie. De cilinder met DFM-geleiding is uitermate geschikt voor klemmen, heffen of stoppen.

Sterke punten

Aandrijving en geleiding in één behuizing
Overbrenging van hoge momenten en dwarskrachten
Glijgeleiding of geleiding op rollagers
Veel bevestigings- en montagemogelijkheden

Toepassingen

Klemmen, heffen, stoppen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto geleidingscilinder dfm-20-20-p-a-kf-f1a (8118850)
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Seriedfm
€ 276,41 excl. BTW
/ stuk
€ 334,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen