FESTO GELEIDINGSEENHEID EAGF-V2-KF-32-400 2782923
Geleide-eenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EAGF-V2-KF-32-400
Rubix:05116652
Fabrikant:2782923
EAN:4052568266219

Technische samenvatting
| Type | geleidingsunit |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO GELEIDINGSEENHEID EAGF-V2-KF-32-400 2782923
geleidingseenheid EAGF-V2-KF-32-400 Voor elektrische cilinder ESBF. Grootte = 32, Slag = 400 mm, Omkeerspeling = 0 µm, Bevestigingspositie = willekeurig, Geleiding = hercirculerende kogellagergeleider
guide unit EAGF-V2-KF-32-400 For electric cylinder ESBF. Size=32, Stroke=400 mm, Reversing backlash=0 µm, Assembly position=Any, Guide=Recirculating ball bearing guide
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | geleidingsunit |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bouwmaat | 32 |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 510,26 excl. BTW
/ stuk
€ 617,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen