FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-50-25-B-PPV-A-KF 8161448

Aandrijving met geleiding DFM

Zie technische informatie

Referenties

Festo:DFM-50-25-B-PPV-A-KF
Rubix:A0377868
Fabrikant:8161448
EAN:4052568595999
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-50-25-B-PPV-A-KF 8161448

Technische samenvatting

Typefesto geleidingscilinder dfm-50-25-b-ppv-a-kf 8161448
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-50-25-B-PPV-A-KF 8161448


Kies voor nauwkeurige geleiding en weerstand tegen hoge torsiemomenten en dwarskrachten - in combinatie met een robuuste en compacte constructie. De cilinder met DFM-geleiding is uitermate geschikt voor klemmen, heffen of stoppen.

Sterke punten

Aandrijving en geleiding in één behuizing
Overbrenging van hoge momenten en dwarskrachten
Glijgeleiding of geleiding op rollagers
Veel bevestigings- en montagemogelijkheden

Toepassingen

Klemmen, heffen, stoppen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto geleidingscilinder dfm-50-25-b-ppv-a-kf 8161448
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Seriedfm
535,73 excl. BTW
/ stuk
648,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen