Referenties
Festo:EGSC-BS-KF-45-125-3P
Rubix:A0369136
Fabrikant:8162077
EAN:4052568588182

Technische samenvatting
| Type | festo minislede egsc-bs-kf-45-125-3p 8162077 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
Productdetails : FESTO MINISLEDES EGSC-BS-KF-45-125-3P 8162077
EGSC-BS-KF-45-125-3P minisledes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo minislede egsc-bs-kf-45-125-3p 8162077 |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 45 |
| Serie | egsc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 604,94 excl. BTW
/ stuk
€ 731,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen