Referenties
Facom:779.EYE
Rubix:10560067
EAN:3662424072703

Documenten
Productdetails : FACOM HERLAADBARE SPOT LAMP 779.EYE
Breed verlichtingsgebied. Contrasterende en natuurlijke verlichting: ware kleuren. De magnetische voet is afneembaar en heeft een antislip rubberen pad. Hij heeft ook een 3/8" insert voor gebruik op een statief.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 500 lm |
| Spanning | 12,6 V |
| Vermogen | 150 W |
| Kabellengte | 5 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
